text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS DUMMY 50MM


Numéro d'article 7G356271
Convient pour l'extérieur Oui
Largeur d'étrier (mm) 29
Diamètre de l'étrier (mm) 8
Largeur de serrure (mm) 50
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm) 29
Emballé par 1

Spécifications

Convient pour l'extérieur Oui
Largeur d'étrier (mm) 29
Diamètre de l'étrier (mm) 8
Largeur de serrure (mm) 50
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm) 29
Matériau de l'étrier Acier
Modèle de disque Non
Épaisseur de la serrure (mm) 19
Avec serrure à combinaison Non
S'entrouvrant Oui
Marque Abus
Poids par pièce (g) 160
Code Douanier
Type Cylinder Padlock

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G356271
EAN 4003318562051
UBB 500719684861
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 56205
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.