text.skipToContent text.skipToNavigation

ABU PROFILD CLNDR TI14ST 35/55MM


Numéro d'article 2R137113
Matériau Aluminium
Finition de la surface Autre
Longueur 1 (mm) 35
Longueur 2 (mm) 55
Traitement de surface Autre
Avec bouton Non
S'entrouvrant Non
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Aluminium
Finition de la surface Autre
Longueur 1 (mm) 35
Longueur 2 (mm) 55
Traitement de surface Autre
Avec bouton Non
S'entrouvrant Non
Poids par pièce (g) 195
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R137113
EAN 4003318069215
UBB 500729671809
UNSPSC 46171503
N° Article du fabricant 06921 5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.