text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque de tronçonnage plat 150x2,5x22,23 A30 STANDARD acier


Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. C'est un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Numéro d'article T6221.150.272
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 106.88
Code Douanier
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. C'est un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6221.150.272
EAN 9003173675748
UBB 500511819939
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367574
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.