Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Introduction ISO 7094
La norme ISO 7094 définit une catégorie de rondelles plates extra-larges spécifiquement conçues pour les assemblages sur supports en bois. Ces rondelles de grand diamètre, parfois appelées rondelles de charpente, offrent une surface d’appui bien plus vaste qu’une rondelle standard afin de mieux répartir la pression et protéger les matériaux tendres comme le bois. Très utilisées dans la construction de charpentes et d’ossatures en bois, elles garantissent la solidité des fixations boulonnées tout en évitant l’écrasement du bois.
Spécifications
Une rondelle ISO 7094 est une rondelle plate de série extra-large présentant un diamètre extérieur nettement supérieur au diamètre nominal de la vis. Chaque rondelle est d’une dureté 100 HV pour assurer une résistance suffisante à l’écrasement sous charge. Ces rondelles extra-larges conviennent ainsi aux boulons et vis hexagonaux de résistance moyenne ainsi qu’aux écrous hexagonaux de classe 6 utilisés dans les structures en bois.
La plupart des rondelles ISO 7094 sont fabriquées en acier de classe 100 HV. Elles sont généralement proposées avec des revêtements anticorrosion afin de résister aux conditions extérieures et à l’humidité des chantiers bois. Pour les environnements très exposés ou corrosifs, on trouve également des rondelles ISO 7094 en acier inoxydable offrant une excellente résistance à la rouille. Toutes respectent scrupuleusement les cotes standardisées par la norme, garantissant une interchangeabilité parfaite d’un lot à l’autre et une compatibilité avec toute visserie métrique correspondante. À noter que la norme ISO 7094 porte sur les rondelles à trou rond, adaptées aux boulons métriques classiques.
Avantages
Grâce à leur grand diamètre, les rondelles ISO 7094 distribuent uniformément la force de serrage sur une surface plus large. Cette répartition homogène de la pression évite l’enfoncement de la tête de vis ou de l’écrou dans le bois et prévient l’endommagement du support. Le résultat est un assemblage plus sûr et stable, même lorsque le bois est soumis à de fortes contraintes ou à des charges lourdes. En réduisant les points de concentration de contrainte, ces rondelles contribuent aussi à diminuer le risque de desserrage dans le temps.
L’emploi de rondelles extra-larges conforme ISO 7094 protège le matériau de base, en particulier le bois tendre, en agissant comme une barrière physique entre l’élément de fixation et la surface. Cela évite fissures, écrasements ou déformations du bois au serrage, ce qui prolonge la durée de vie de la structure. Les assemblages gagnent en fiabilité car la rondelle maintient l’intégrité du support : la vis ne “mange” pas le bois et conserve sa force de serrage initiale. Pour les professionnels, cela se traduit par des connexions bois-métal plus sécurisées et durables, réduisant les besoins de maintenance ou de resserrage ultérieur.
Applications
Applications courantes :
- Construction de charpentes et ossatures en bois : Les rondelles ISO 7094 sont largement utilisées dans les charpentes traditionnelles, la construction de maisons à ossature bois et les structures de toit. Par exemple, lors de l’assemblage de poutres ou de fermes en bois avec des boulons traversants, ces rondelles extra-larges répartissent la charge sur la poutre et évitent son écrasement.
- Assemblage de connecteurs métalliques sur bois : Dans la fixation de sabots de charpente, équerres de liaison, platines et autres connecteurs métalliques aux structures bois, les rondelles ISO 7094 assurent une surface d’appui suffisante sous l’écrou ou la tête de vis. Elles garantissent ainsi un serrage ferme des connecteurs sans fragiliser le bois, même en cas de charges dynamiques.
- Structures extérieures et ossatures lourdes : Que ce soit pour des ponts en bois, des passerelles, des terrasses ou des jeux extérieurs, ces rondelles offrent la robustesse nécessaire. Leur grand diamètre est particulièrement utile sur les bois résineux tendres ou les pièces de bois lamellé-collé, où il répartit la pression de serrage et maintient la fiabilité de l’assemblage dans le temps.
Contactez Fabory
Fabory propose une gamme complète de rondelles conformes à l’ISO 7094 ainsi que les boulons et écrous hexagonaux correspondants pour tous vos projets de construction bois. Vous avez des questions sur le choix du bon format de rondelle ou sur la compatibilité avec vos fixations ?
Nos spécialistes techniques sont à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de conseils personnalisés. Nous pouvons vous aider à sélectionner les produits les mieux adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse de choisir entre acier zingué et inox ou de déterminer la quantité nécessaire pour votre chantier. De plus, si vous n’êtes pas encore client chez Fabory, inscrivez-vous dès maintenant afin de profiter de nos services en ligne : consultation de vos prix personnalisés, accès aux stocks en temps réel et passage de commandes simplifié. Notre équipe se tient prête à vous accompagner pour assurer la réussite de vos assemblages et fixations.
FAQ
En quoi une rondelle ISO 7094 diffère-t-elle d’une rondelle standard ?
La différence principale entre une rondelle ISO 7094 et une rondelle plate standard (par ex. rondelle selon ISO 7089/DIN 125) réside dans le diamètre extérieur. Les rondelles ISO 7094 ont un diamètre extérieur beaucoup plus grand relativement à la taille du boulon, souvent environ trois fois le diamètre de la vis, tandis qu’une rondelle classique a un diamètre plus réduit. De plus, les rondelles ISO 7094 sont spécifiquement destinées aux constructions en bois, avec une dureté modérée adaptée à ces applications, alors que les rondelles standard peuvent être utilisées sur métal et existent en duretés plus élevées pour les boulons haute résistance. Concrètement, si vous utilisez une rondelle classique sous un boulon sur du bois, sa surface d’appui risque d’être trop petite et d’enfoncer le bois, là où une rondelle ISO 7094 offrira une empreinte bien plus large et protectrice.
Que signifie « 100 HV » pour une rondelle ISO 7094 ?
« 100 HV » indique la dureté de la rondelle mesurée selon l’échelle Vickers (notation HV). Une rondelle 100 HV possède une dureté Vickers d’environ 100, ce qui correspond à un acier mi-dur adapté aux efforts de serrage modérés rencontrés dans les constructions en bois. Contrairement aux classes de résistance des boulons (par ex. 8.8, 10.9, etc.), les rondelles sont généralement définies par leur dureté. Ainsi, une rondelle 100 HV est conçue pour travailler avec des vis de classes ~4.6 jusqu’à 6.8 sans se déformer. Il existe des rondelles de dureté supérieure pour les applications sur métaux ou avec des vis très résistantes, mais pour les structures bois, 100 HV offre le meilleur compromis entre rigidité et légère déformation d’ajustement, garantissant un serrage fiable sans abîmer le bois.
Peut-on utiliser ces rondelles en extérieur sans risque de corrosion ?
Oui, et il est même recommandé de choisir la bonne finition en fonction de l’environnement extérieur. Les rondelles ISO 7094 en acier zingué offrent une protection anticorrosion standard qui convient à la plupart des usages extérieurs abrités ou de courte durée. Pour des expositions prolongées aux intempéries, il est préférable d’opter pour des rondelles galvanisées à chaud, dont le revêtement de zinc épais résiste mieux à la rouille, ou pour des rondelles en acier inoxydable. En sélectionnant un matériau et un traitement de surface adaptés, vous pouvez employer les rondelles ISO 7094 dans des conditions extérieures sans craindre la corrosion.