Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
ISO 1207 : Vis à tête cylindrique fendue
La norme ISO 1207 définit un type de vis métrique très répandu : la vis à métaux à tête cylindrique fendue. Cette norme internationale, équivalente à l’ancienne DIN 84, assure que n’importe quelle vis respectant ISO 1207 aura les mêmes dimensions et caractéristiques, quel que soit le fabricant. Il en résulte une interchangeabilité totale et un assemblage fiable.
Norme ISO 1207 : Caractéristiques techniques principales
La norme ISO 1207 spécifie les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des vis à tête cylindrique fendue, également appelées vis à fente droite. Ces vis présentent une tête cylindrique avec une empreinte plate fendue unique, prévue pour un tournevis standard. La tête offre un dessus plat et une surface d’appui plane en dessous, avec un diamètre et une hauteur normalisés en fonction du diamètre de la vis, garantissant que la vis répartit correctement la pression sur les pièces à assembler. Le filetage métrique est généralement entier afin de maximiser la plage de serrage et de permettre l’usage d’écrous sur toute la longueur.
La norme ISO 1207 ne dicte pas un matériau spécifique, on trouve donc ces vis dans une grande variété de matières. Les plus courantes sont l’acier carbone et l’acier inoxydable. On les propose également en laiton, en nylon ou en aluminium pour des applications particulières. Côté revêtements, les vis acier ISO 1207 peuvent recevoir une protection contre la corrosion adaptée au besoin : zinguage électrolytique, zingage lamellaire, nickelage, brunissage, etc. Cette diversité de matériaux et de finitions permet d’utiliser les vis ISO 1207 aussi bien en intérieur qu’en extérieur ou en atmosphère industrielle spécifique.
Avantages de l’utilisation de vis ISO 1207
- Standardisation et compatibilité : Les vis conformes à ISO 1207 possèdent des cotes uniformisées et contrôlées. Vous pouvez donc les assembler en toute confiance avec des écrous hexagonaux standards (comme un écrou DIN 934 en métrique) ou les visser dans des taraudages de même dimension, sans ajustements supplémentaires.
- Simplicité d’utilisation : L’empreinte fendue de ces vis présente l’avantage de pouvoir être serrée ou desserrée avec un simple tournevis plat, l’outil le plus basique que l’on trouve dans tout atelier. Il n’y a pas besoin d’embout spécial ou de clé particulière, ce qui est un plus lorsqu’on travaille sur du matériel ancien ou dans des conditions où l’outillage est limité.
- Tête cylindrique pratique : La forme cylindrique droite de la tête offre une surface d’appui plate relativement large sous la tête, ce qui aide à bien répartir la pression de serrage sur la pièce. Cela protège mieux les surfaces qu’une petite tête fraisée par exemple. La tête étant entièrement hors du matériau, elle reste facile à saisir avec un tournevis et bien visible pour un contrôle rapide. De plus, sans angles vifs, la tête cylindrique est moins agressive au toucher, un atout pour les appareils manipulés par les utilisateurs.
Contactez Fabory
Vous avez des questions sur la norme ISO 1207 ou vous avez besoin de conseils pour choisir la bonne fixation pour votre application ? Contactez Fabory sans hésiter : nos experts sont à votre disposition pour vous guider vers le produit le plus adapté.
Si vous n’êtes pas encore client chez Fabory, nous vous invitons à créer un compte dès maintenant. L’inscription est gratuite et vous permettra d’accéder à l’ensemble de nos services en ligne.
Foire aux questions – ISO 1207
Dans quelles applications utilise-t-on les vis ISO 1207 ?
Les vis ISO 1207 sont très polyvalentes et on les retrouve dans de nombreux domaines. Elles servent notamment à l’assemblage de pièces métalliques en mécanique, à la fixation de panneaux ou capots sur des appareils électriques et électroniques, ou encore au montage de meubles en kit avec inserts métalliques. On les emploie aussi en construction légère, en métallerie fine, et dans diverses réparations de matériels du quotidien. Chaque fois qu’il faut une vis métrique standard à tête non proéminente et que le couple de serrage à appliquer n’est pas trop élevé, la vis à tête cylindrique fendue est une candidate appropriée. Par exemple, pour fixer la plaque de protection d’un moteur électrique, assembler le boîtier d’un instrument de mesure, ou monter un capot d’armoire électrique, ce type de vis convient parfaitement. En revanche, son utilisation est déconseillée pour des structures très sollicitées mécaniquement ou nécessitant un serrage important. Si l’application exige de gros couples de serrage ou subit de fortes vibrations, il vaudra mieux se tourner vers des fixations plus robustes : par exemple des vis à tête hexagonale (comme DIN 933 ou ISO 4017) ou des vis à six pans creux (DIN 912 / ISO 4762) qui supportent des contraintes supérieures.
Existe-t-il des vis ISO 1207 en acier inoxydable (inox) ?
Oui, absolument. La plupart des vis conformes à ISO 1207 sont disponibles en versions acier inoxydable, en plus des versions acier standard. Typiquement, on trouve dans le commerce des vis ISO 1207 en inox A2 et en inox A4. Chez Fabory, nous proposons par exemple des vis à tête cylindrique fendue en inox A2 et en inox A4 dans toutes les tailles courantes, afin de répondre aux besoins des secteurs alimentaires, chimiques, maritimes, etc. En dehors de l’inox, ces vis existent aussi en acier avec différents revêtements voire en laiton. Veillez simplement à adapter le matériau de la vis aux exigences de votre application.
Quelle est la différence entre la norme DIN 84 et la norme ISO 1207 ?
DIN 84 est l’ancienne norme allemande qui définissait les vis à tête cylindrique fendue. Elle a été supplantée par la norme ISO 1207, qui en est la version internationale modernisée. En pratique, les vis DIN 84 et ISO 1207 désignent le même type de vis et présentent des dimensions très proches, la plupart du temps identiques pour un même diamètre. La transition vers la norme ISO a apporté une harmonisation mondiale mais n’a pas radicalement changé le produit : les quelques ajustements ont porté sur des tolérances ou des détails de conception mineurs. Ainsi, une vis marquée DIN 84 répondant à l’ancienne norme fonctionnera généralement tout aussi bien qu’une vis marquée ISO 1207. D’ailleurs, dans le langage courant, beaucoup de professionnels continuent d’utiliser le terme vis DIN 84 pour parler des vis à tête fendue, même si la norme officielle en vigueur est ISO 1207.
Quelles sont les alternatives aux vis à tête fendue ISO 1207 ?
Si ce type de vis ne convient pas parfaitement à votre besoin, il existe plusieurs alternatives selon les critères recherchés :
- Pour une tête qui affleure la surface de la pièce (tête plate au ras), on optera pour des vis à tête fraisée. Vous pouvez par exemple choisir des vis à tête fraisée fendue DIN 963 ou à empreinte cruciforme DIN 965, qui offrent un aspect affleurant et un serrage discret. Ces vis permettront d’avoir la tête noyée dans le matériau, ce qui est idéal si l’on veut une surface sans relief (mobilier, quincaillerie décorative, etc.).
- Pour des assemblages très sollicités mécaniquement ou nécessitant un couple de serrage élevé, on privilégiera des vis à empreinte plus robuste. Les classiques vis à tête hexagonale (conformes à ISO 4014 ou ISO 4017, équivalentes aux DIN 931/DIN 933) sont un excellent choix pour les charpentes métalliques, bâtis de machines et autres structures résistantes. De même, les vis à six pans creux type DIN 912 (vis CHC à empreinte hexagonale intérieure) offrent une haute résistance et un encombrement de tête réduit – elles sont idéales quand on veut appliquer un couple important avec une tête cylindrique plus petite. Enfin, pour un compromis entre couple élevé et tête relativement basse, les vis à empreinte Torx (six lobes internes, par ex. norme ISO 14583) peuvent être envisagées : leur empreinte étoilée permet de transmettre davantage de couple qu’une fente tout en minimisant le risque de ripage.