Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 961
La norme DIN 961 désigne une vis à tête hexagonale entièrement filetée avec filetage métrique fin. Ce type de fixation est utilisé dans les assemblages mécaniques nécessitant une grande précision de serrage et une excellente résistance aux contraintes dynamiques. Grâce à son pas de filetage plus serré que celui d’une vis standard, la DIN 961 permet un réglage plus précis de la précontrainte et contribue à la stabilité des assemblages dans des environnements soumis aux vibrations ou aux variations de charge.
Très présente dans l’industrie mécanique, le transport, l’énergie ou la construction métallique, la vis DIN 961 constitue une solution de visserie industrielle fiable pour les applications où la sécurité et la performance sont essentielles.
Spécifications techniques de la vis DIN 961
La DIN 961 correspond à une vis hexagonale entièrement filetée avec un filetage métrique fin sur toute la longueur. Elle est aujourd’hui généralement associée à la norme internationale ISO 8676, qui définit des caractéristiques dimensionnelles équivalentes et garantit l’interchangeabilité des composants.
Les vis DIN 961 sont disponibles en acier dans différentes classes de résistance, notamment 8.8, 10.9 ou 12.9, permettant d’adapter la fixation aux contraintes mécaniques de l’application. Elles existent également en acier inoxydable, principalement en qualité A2 ou A4, lorsque la résistance à la corrosion est un critère important.
Plusieurs revêtements peuvent être proposés selon les conditions d’utilisation, comme l’électrozinguage pour une protection anticorrosion standard, les revêtements lamellaires zinc ou d’autres traitements adaptés aux environnements industriels spécifiques. Les dimensions couvrent une large plage de diamètres et de longueurs avec différents pas de filetage fin, permettant d’obtenir une solution adaptée à chaque besoin.
Les avantages clés de la DIN 961 pour l’industrie
La DIN 961 correspond à une vis hexagonale entièrement filetée avec un filetage métrique fin sur toute la longueur. Elle est généralement associée à la norme internationale ISO 8676, garantissant une interchangeabilité des composants et une compatibilité avec les écrous et accessoires correspondants.
Dans la gamme proposée, les vis DIN 961 sont fabriquées en acier avec des classes de résistance 8.8 et 10.9, permettant d’adapter la fixation aux contraintes mécaniques de l’application. Plusieurs revêtements sont disponibles selon les besoins, notamment finition brute, électro-zinguée ou électro-zinguée passivée jaune, afin d’assurer une protection contre la corrosion adaptée à l’environnement.
Les dimensions couvrent une large plage de diamètres métriques de M8 à M36 avec différentes longueurs, généralement de 16 mm à 150 mm, ainsi que des versions en filetage métrique fin ou extra fin. Cette diversité permet de sélectionner une vis adaptée aux exigences géométriques et mécaniques de chaque assemblage industriel.
Applications courantes et conseils d’utilisation
Les vis DIN 961 sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels où la précision et la résistance mécanique sont essentielles. On les retrouve notamment dans les équipements mécaniques, les systèmes de transmission, les structures métalliques, les machines industrielles ou encore les applications de maintenance.
Elles sont particulièrement adaptées aux assemblages soumis à des contraintes dynamiques, aux vibrations ou nécessitant un réglage précis de la précharge. Le filetage fin permet également un meilleur ajustement dans les matériaux présentant une épaisseur limitée ou nécessitant un positionnement précis.
Pour garantir la performance de l’assemblage, il est important d’utiliser un écrou compatible à filetage fin ainsi que des rondelles adaptées pour répartir correctement les charges. Le respect des couples de serrage recommandés est essentiel afin d’assurer la fiabilité mécanique et la durée de vie de l’assemblage.
Les vis DIN 961 peuvent être utilisées en combinaison avec d’autres produits disponibles chez Fabory, notamment écrous hexagonaux DIN 934 ou encore les rondelles DIN 125 afin de créer des assemblages complets et sécurisés.
Contactez Fabory pour vos besoins en visserie industrielle
Fabory accompagne les professionnels dans leurs besoins en visserie industrielle et éléments de fixation techniques. En tant que spécialiste reconnu et fournisseur de visserie, Fabory propose une large gamme de vis DIN 961 ainsi que les composants complémentaires nécessaires à vos assemblages.
Travailler avec un partenaire disposant d’une expertise en visserie professionnelle permet de bénéficier de produits conformes aux normes, disponibles dans différentes dimensions et adaptés aux exigences industrielles. Que ce soit pour un besoin standard ou une visserie spéciale, les équipes Fabory peuvent vous orienter vers la solution la plus appropriée.
Si vous êtes déjà client, votre interlocuteur habituel pourra vous accompagner dans le choix des références adaptées.
Si vous ne travaillez pas encore avec Fabory, vous pouvez créer un compte en ligne en quelques minutes afin d’accéder au catalogue complet, aux disponibilités en stock et aux services dédiés aux professionnels.
Questions fréquentes sur le DIN 961
Quelle est la différence entre une vis DIN 961 et une DIN 933 ?
La principale différence réside dans le filetage. La DIN 961 possède un filetage fin sur toute la longueur, tandis que la DIN 933 présente un filetage standard. Le pas fin permet un réglage plus précis et une meilleure résistance au desserrage dans certaines applications.
À quelle norme ISO correspond la DIN 961 ?
La DIN 961 correspond généralement à la norme internationale ISO 8676, qui définit les mêmes caractéristiques pour les vis hexagonales entièrement filetées à pas fin.
Dans quelles applications utilise-t-on une vis DIN 961 ?
Les vis DIN 961 sont utilisées dans les assemblages industriels nécessitant précision, résistance mécanique et stabilité sous vibration, notamment dans la mécanique, l’automobile, l’énergie et la construction métallique.
Où trouver un fournisseur de vis DIN 961 pour l’industrie ?
Les vis DIN 961 sont disponibles auprès de spécialistes de la visserie industrielle comme Fabory. Travailler avec un fournisseur expérimenté permet d’obtenir des produits conformes aux normes et compatibles avec les composants associés nécessaires à l’assemblage.