DIN 923
Les vis conformes à la norme DIN 923 sont des vis à épaulement avec tête cylindrique fendue, conçues pour allier fonction de fixation et de guidage. Aussi appelées vis épaulées ou axes épaulés, elles comportent une partie lisse non filetée servant de cale de précision, prolongée par un filetage plus étroit. Ce design unique permet d’assembler des composants tout en assurant leur alignement exact et une rotation libre autour de l’épaulement. En d’autres termes, la vis DIN 923 joue un rôle double : elle fixe solidement les pièces tout en agissant comme un axe de pivot ou un entretoise de précision. Cette caractéristique apporte une grande précision d’assemblage et une fiabilité opérationnelle accrues aux mécanismes industriels, en optimisant à la fois la stabilité et la rapidité de montage des fixations.
Spécifications techniques
- Norme : Vis à tête cylindrique fendue avec épaulement conformément à DIN 923. Cette norme garantit des cotes uniformes et interchangeables pour une compatibilité internationale.
- Matériaux disponibles : Acier, inoxydable et parfois laiton. L’acier offre une bonne résistance mécanique, tandis que l’inox A2/A4 assure une excellente protection anticorrosion pour les applications exigeantes.
- Dimensions couvertes : Large gamme métrique de M2 jusqu’à M10 en diamètre nominal de filetage. Les épaulements présentent des diamètres d’environ 2,8 mm jusqu’à ~13 mm , avec des longueurs d’épaulement standards allant d’environ 1 mm jusqu’à 30 mm. Le pas de vis est métrique standard pour une compatibilité avec les écrous métriques classiques. Ce large éventail dimensionnel permet de choisir la vis DIN 923 adaptée à chaque application, du micro-assemblage de précision aux équipements de grande taille.
Les avantages clés pour l’industrie
- Efficacité opérationnelle : L’utilisation des vis DIN 923 simplifie les conceptions en remplaçant des assemblages plus complexes. Un seul élément fixation + épaulement évite l’ajout de bagues ou d’axes séparés, ce qui fait gagner du temps au montage et réduit le nombre de pièces. Le centrage automatique par l’épaulement accélère l’alignement des composants, optimisant la productivité sur les lignes de montage.
- Fiabilité des assemblages : Grâce à leur épaulement usiné avec précision, ces vis garantissent un positionnement sans jeu des pièces et une répartition homogène des efforts. L’assemblage est plus sûr car le risque de désalignement ou de serrage excessif est minimisé. De plus, la norme DIN assure une qualité constante des cotes, ce qui renforce la confiance des ingénieurs dans la répétabilité de la fixation.
- Réduction des coûts : Standardisées et disponibles en stock chez Fabory, les vis DIN 923 facilitent la gestion des approvisionnements pour les responsables MRO et achats. Leur durabilité diminue la fréquence de remplacement due à l’usure ou à la corrosion, engendrant des économies de maintenance. En évitant l’ajout de pièces supplémentaires , elles réduisent aussi les références à gérer en stock et simplifient la maintenance des équipements sur site.
Applications courantes et conseils d’utilisation
Les vis à épaulement DIN 923 trouvent leur utilité dans de nombreux secteurs industriels dès qu’il s’agit d’assembler des pièces mobiles avec précision :
- Automobile : utilisées comme axes de charnières ou pivots dans des mécanismes de portes, de pédales ou de systèmes d’ajustement, elles assurent une liaison fiable tout en autorisant un mouvement articulé. Leur épaulement maintient un alignement parfait des composants du châssis.
- Machines de construction lourde : dans les engins de chantier et équipements agricoles, ces vis épaulées servent de points de pivot robustes . Elles résistent aux vibrations et chocs tout en garantissant la sécurité des assemblages sous de fortes charges.
- Énergie et pétrochimie : sur les vannes, pompes et structures mécaniques des installations énergétiques, les vis DIN 923 en inox assurent des fixations durables insensibles à la corrosion. Elles maintiennent des pièces critiques alignées avec un minimum d’entretien, ce qui est précieux en environnements exigeants.
- Construction mécanique & automatisation : dans les machines industrielles, outils de production et robots, ces vis épaulées permettent de monter des coulisseaux, engrenages ou bras articulés avec un guidage précis. Leur standardisation simplifie la conception modulaire des équipements et accélère les réparations lors d’une immobilisation imprévue.
Pour tirer le meilleur parti d’une vis DIN 923, il convient de sélectionner la longueur d’épaulement adaptée à l’épaisseur de la pièce mobile : l’épaulement doit dépasser légèrement pour éviter tout serrage excessif sur la partie lisse. L’ajout d’une rondelle plate appropriée sous la tête peut protéger la surface d’appui et réduire le frottement lors de la rotation . En fixation traversante, utilisez un écrou de sécurité ou appliquez un frein-filet pour empêcher tout desserrage intempestif tout en conservant le jeu fonctionnel. Ces bonnes pratiques assurent un assemblage fiable dans la durée. Pour aller plus loin, découvrez aussi nos autres solutions de fixation complémentaires comme les rondelles plates de qualité industrielle ou les écrous autobloquants offrant un maintien renforcé.
Contactez l’équipe Fabory pour un conseil expert
Fabory met à votre disposition son expertise technique pour vous accompagner dans le choix de la bonne vis DIN 923 ou de toute autre fixation. Besoin d’un conseil personnalisé ou d’un devis sur mesure ? N’hésitez pas à contacter nos spécialistes : nous vous aiderons à trouver la solution d’assemblage la plus adaptée à vos contraintes techniques et budgétaires.
En tant que professionnel, vous bénéficiez chez Fabory d’un large stock disponible et de produits conformes aux normes les plus strictes. Si vous n’êtes pas encore client, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant pour accéder à MyFabory – votre espace réservé. L’inscription est gratuite et vous permettra de consulter vos prix personnalisés, de vérifier nos stocks en temps réel et de passer commande 24h/24. Rejoignez la communauté Fabory et profitez d’un support fiable pour sécuriser vos assemblages industriels les plus exigeants.
Questions Fréquentes sur le DIN 923
Qu’est-ce qu’une vis DIN 923 et à quoi sert-elle ?
La vis DIN 923 est une vis à tête cylindrique fendue avec un épaulement lisse. Elle sert à assembler des pièces tout en maintenant leur alignement ou en leur permettant de pivoter autour de l’épaulement. C’est un élément de fixation de précision très utilisé en mécanique.
Dans quelles applications industrielles utilise-t-on des vis à épaulement DIN 923 ?
On les retrouve dès qu’un montage nécessite un axe de rotation ou une cale intégrée : articulations de machines, charnières , mécanismes de levage, outillages de production, etc. Leur usage est répandu dans l’automobile, la construction mécanique, la robotique et l’ingénierie industrielle en général.
Quels matériaux et dimensions sont disponibles pour les vis DIN 923 ?
Ces vis existent en acier pour les applications standard, ainsi qu’en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion. Les diamètres métriques courants vont d’environ M2 jusqu’à M10, avec des longueurs d’épaulement variées pour s’adapter à chaque besoin.
Comment bien installer une vis à épaulement DIN 923 sans nuire à sa fonction ?
Il faut la serrer jusqu’en butée sur l’épaulement, sans excès. L’épaulement ne doit pas écraser la pièce intermédiaire si celle-ci doit bouger. Utilisez une rondelle pour protéger la surface et, si nécessaire, un écrou frein ou du frein-filet pour sécuriser l’assemblage tout en préservant la liberté de rotation de la pièce.