Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Introduction DIN 7993
La norme DIN 7993 définit un type particulier d’anneau de retenue en acier, utilisé pour sécuriser axialement des composants mécaniques sur des arbres ou dans des alésages. Ces anneaux élastiques en fil métallique agissent comme des circlips, empêchant le déplacement ou le glissement de pièces telles que des roulements, engrenages ou bagues le long d’un axe. Standardisés par la norme DIN, ils garantissent une solution de fixation fiable, facile à mettre en place et largement utilisée dans de nombreuses applications industrielles de fixation. Leur conception à section ronde les distingue des circlips plats traditionnels et leur confère des propriétés spécifiques appréciées des professionnels.
Spécifications
- Type et conception : Un anneau DIN 7993 est un anneau élastique en fil d’acier à section circulaire, ouvert sur une portion de son circonférence. Il se loge dans une rainure usinée sur un arbre ou à l’intérieur d’un trou pour former une butée mécanique solide. Une fois en place dans sa gorge, l’anneau bloque les pièces adjacentes et résiste à la pression axiale tout en restant suffisamment flexible pour être monté et démonté au besoin.
- Formes A et B : La norme prévoit deux variantes. La forme A correspond aux anneaux pour arbres et la forme B aux anneaux pour alésages. La forme A est donc l’équivalent en fil rond d’un circlip extérieur DIN 471, tandis que la forme B s’apparente à un circlip intérieur DIN 472 de conception ronde. En pratique, le choix de la forme dépend de l’emplacement de la gorge de retenue : sur l’arbre ou dans le logement.
- Matériaux et finitions : Les anneaux DIN 7993 sont généralement fabriqués en acier à ressort pour assurer une excellente tenue mécanique et un retour élastique fiable après montage. Pour les environnements exigeant une résistance à la corrosion, il existe également des anneaux en acier inoxydable. Les versions en acier au carbone sont le plus souvent fournies sans revêtement de surface – simplement huilées après traitement thermique – afin de préserver leurs propriétés élastiques. Les anneaux inox, quant à eux, offrent une protection naturelle contre la rouille et ne nécessitent pas de traitement supplémentaire après trempe.
- Dimensions et compatibilité : La norme DIN 7993 couvre une large gamme de diamètres nominaux pour s’adapter à de nombreux besoins. On trouve des anneaux de petit diamètre comme de grands anneaux dépassant 100 mm de diamètre, couvrant ainsi la plupart des dimensions d’arbres et d’alésages standard en mécanique. Pour chaque taille nominale d’arbre ou de trou, la norme définit précisément le diamètre du fil, les tolérances et les dimensions de la gorge correspondante. La gorge d’assemblage est typiquement usinée avec un profil semi-circulaire pour épouser la section du fil et assurer un appui uniforme.
Avantages
Les anneaux DIN 7993 offrent de nombreux avantages pratiques pour les utilisateurs industriels et professionnels. Tout d’abord, il s’agit d’une solution de fixation simple et économique : un anneau en fil remplace des assemblages plus complexes, ce qui réduit le coût, le poids et l’encombrement de l’assemblage. Leur installation est rapide et aisée, ne nécessitant qu’une gorge usinée et un outil approprié pour l’ouverture ou la compression de l’anneau. En production comme en maintenance, cela se traduit par un gain de temps appréciable par rapport à d’autres méthodes de retenue. De plus, grâce à leur conception élastique, ces anneaux maintiennent fermement les composants en place sans se desserrer sous l’effet des vibrations ou des chocs une fois correctement installés.
La standardisation DIN assure également une fiabilité élevée et la possibilité de remplacer un anneau par un autre de même dimension sans ajustements supplémentaires. Les anneaux DIN 7993 combinent sécurité, simplicité et efficacité, ce qui en fait des éléments de fixation très prisés pour optimiser les conceptions mécaniques tout en garantissant la robustesse des assemblages.
Applications et conseils d’utilisation
- Domaines d’application : Les anneaux DIN 7993 sont utilisés dans de très nombreux secteurs de la mécanique et de l’industrie. On les retrouve par exemple dans la construction automobile, en génie mécanique, dans l’industrie agroalimentaire ou chimique et bien d’autres domaines. Partout où il faut maintenir un composant sur un arbre ou à l’intérieur d’un logement sans entraver sa rotation, ces anneaux jouent le rôle de butées axiales efficaces. Par exemple, un anneau DIN 7993A monté sur un arbre empêchera un pignon ou un roulement de se déplacer le long de cet arbre. De même, un anneau DIN 7993B placé dans un alésage retiendra un roulement, une bague d’appui ou un joint d’étanchéité à l’intérieur d’un carter. Grâce à leur profil discret, ils immobilisent les pièces en toute sécurité tout en occupant un espace minimal, ce qui est crucial dans les mécanismes compacts et mobiles.
- Conseils d’utilisation : Pour garantir une utilisation fiable des anneaux DIN 7993, quelques bonnes pratiques sont à suivre. D’abord, choisissez toujours le type approprié : utilisez la forme A pour les gorges sur arbre, et la forme B pour les gorges usinées dans un alésage. Avant le montage, assurez-vous que la gorge est propre et conforme aux dimensions spécifiées par la norme. Lors de l’installation, munissez-vous d’un outil de montage adapté, idéalement une pince à circlips ou un équivalent, afin d’écarter ou comprimer l’anneau en douceur. Insérez les extrémités de la pince autour de l’anneau et ouvrez-le juste ce qu’il faut pour le positionner dans sa rainure, puis relâchez doucement pour le laisser s’emboîter. N’écartez jamais l’anneau excessivement, au risque de le déformer de façon permanente ou de le casser : l’ouverture doit rester dans les limites élastiques de l’acier.
Une fois en place, vérifiez visuellement que l’anneau est bien engagé à fond dans la gorge sur toute sa circonférence. Il ne doit pas pouvoir sortir de son siège lors d’une traction légère. Pensez également à la matière de l’anneau en fonction de l’environnement : en ambiance corrosive ou humide, privilégiez l’acier inoxydable pour éviter tout problème de rouille. Enfin, si un anneau a été fortement déformé ou endommagé lors du démontage, il est conseillé de le remplacer par un neuf plutôt que de le réutiliser, afin de ne pas compromettre la fiabilité de la retenue.
Contact Fabory
Fabory propose à ses clients une gamme complète d’anneaux de retenue conformes aux normes. Nos spécialistes techniques sont à votre disposition pour vous aider à sélectionner le bon élément de fixation en fonction de votre application spécifique. N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de conseils d’experts : notre équipe peut vous orienter vers le bon type d’anneau, la bonne dimension ou le meilleur matériau selon vos contraintes de montage, de charge ou d’environnement.
Si vous n’êtes pas encore client chez Fabory, il est très facile de créer votre compte en quelques clics. L’inscription vous permettra d’accéder immédiatement à l’ensemble de notre catalogue en ligne, de consulter vos prix personnalisés et de profiter de services dédiés. Fabory s’engage à vous fournir non seulement des produits de qualité conformes aux normes, mais aussi un service fiable et professionnel pour faciliter vos activités au quotidien.
FAQ
Qu’est-ce qu’un anneau DIN 7993 et à quoi sert-il ?
Un anneau DIN 7993 est un anneau élastique de retenue en acier, normalisé par la norme DIN 7993. Il s’agit d’un anneau métallique ouvert fabriqué en fil d’acier à ressort de section ronde. Sa fonction est de se loger dans une rainure usinée afin de bloquer axialement des pièces mécaniques sur un arbre ou à l’intérieur d’un alésage. En clair, il empêche des éléments comme des roues dentées, des roulements ou des bagues de bouger le long d’un axe, tout en étant facile à installer et à retirer avec l’outil adéquat. Les anneaux DIN 7993 sont très utilisés en mécanique car ils offrent une solution de fixation sûre, standardisée et peu encombrante pour maintenir les composants en place sans nécessiter de filetage ni de visserie.
Quelle est la différence entre DIN 7993 forme A et forme B ?
La norme DIN 7993 se décline en deux variantes pour couvrir deux situations de montage différentes. DIN 7993 forme A désigne les anneaux conçus pour une installation sur arbre: l’anneau se clipse autour de l’arbre, dans une gorge périphérique, et exerce une force vers l’intérieur pour retenir les pièces contre l’épaulement de la gorge. À l’inverse, DIN 7993 forme B correspond aux anneaux destinés à un montage dans un alésage: l’anneau se place à l’intérieur d’un trou ou cylindre creux, dans une gorge interne, et exerce une pression vers l’extérieur pour retenir un composant inséré dans ce logement. En résumé, la forme A s’utilise en encerclement d’un axe, tandis que la forme B s’utilise en expansion à l’intérieur d’un trou. Il est important de choisir la forme appropriée selon que la gorge de retenue se trouve sur un arbre ou à l’intérieur d’un alésage.
Existe-t-il des anneaux DIN 7993 en acier inoxydable ?
Oui. En plus des anneaux DIN 7993 standard en acier à ressort, il existe des versions en acier inoxydable. Ces anneaux inoxydables sont généralement fabriqués dans des nuances d’acier à ressort inox qui combinent la résistance mécanique nécessaire et une bonne protection contre la corrosion. L’intérêt des circlips DIN 7993 en inox est qu’ils peuvent être utilisés dans des environnements humides, corrosifs ou à contact alimentaire sans rouiller, là où un acier ordinaire risquerait de s’oxyder rapidement. Ils conviennent donc très bien pour les applications exposées à l’eau, aux produits chimiques ou aux intempéries. Il convient de noter que les anneaux inox conservent les mêmes dimensions et performances élastiques que les versions acier ressort classiques, tout en offrant une durabilité accrue dans les milieux agressifs.
Comment bien choisir la taille d’un anneau DIN 7993 ?
Le choix de la taille d’un anneau DIN 7993 dépend directement du diamètre de l’arbre ou de l’alésage dans lequel il sera monté. La norme DIN 7993 propose des anneaux pour de multiples diamètres nominaux : vous devez donc d’abord connaître le diamètre de la gorge usinée sur votre pièce. Pour un anneau forme A (sur arbre), sélectionnez un anneau dont la désignation correspond au diamètre de l’arbre à équiper. Pour un anneau forme B, choisissez l’anneau en fonction du diamètre du trou ou du logement. Chaque taille d’anneau DIN 7993 est prévue pour un diamètre spécifique et a des cotes de fil et de gorge associées, conformes à la norme.
En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil aux experts Fabory pour identifier l’anneau de retenue DIN 7993 dont les dimensions conviennent parfaitement à votre application.