Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 7967: Écrou autobloquant type PAL
L’écrou conforme à la norme DIN 7967, également appelé écrou autobloquant type PAL, est un composant de fixation essentiel pour sécuriser les assemblages soumis aux vibrations ou aux chocs. Son importance dans l’industrie vient de sa capacité à prévenir le desserrage spontané des écrous standards, garantissant ainsi la fiabilité des équipements et la sécurité des opérations.
Spécifications techniques de l’écrou DIN 7967
L’écrou DIN 7967 est un contre-écrou hexagonal auto-freiné fabriqué selon des spécifications strictes de la norme DIN 7967, équivalente à la NF E27-460. Contrairement à un écrou hexagonal classique, ce modèle est réalisé en acier à ressort mince et élastique. Cette conception lui confère un profil bas et une certaine flexibilité : lors du serrage sur une vis ou sur un premier écrou, l’écrou PAL se déforme légèrement puis reprend sa forme pour exercer une pression continue sur le filetage. Ce mécanisme de ressort crée un effet de blocage efficace qui empêche le desserrage accidentel.
Disponibles en différentes tailles métriques, les écrous DIN 7967 s’adaptent aux filetages métriques standard sans modification de l’assemblage. Ils sont le plus souvent fabriqués en acier carbone traité pour offrir une protection anticorrosion, mais existent également en acier inoxydable pour les environnements corrosifs.
Avantages et atouts pratiques des écrous type PAL (DIN 7967)
L’utilisation d’écrous DIN 7967 comporte de nombreux avantages pratiques pour les clients industriels et professionnels de Fabory :
- Sécurité accrue : En assurant un auto-blocage fiable, ils résistent aux vibrations et aux variations de charge sans se desserrer. Cela évite les incidents dus à des fixations qui se dévissent, notamment sur les machines en fonctionnement intensif.
- Compacité et facilité d’installation : Grâce à leur profil mince et léger, ces écrous peuvent s’utiliser dans des espaces restreints où un contre-écrou classique ne passerait pas. Ils se vissent rapidement sans nécessiter d’insert en nylon ni autre pièce additionnelle, ce qui simplifie l’assemblage.
- Polyvalence des matériaux : La gamme Fabory inclut des versions en acier zingué, galvanisé, ainsi qu’en inox, permettant d’utiliser ces écrous autobloquants dans des environnements variés sans compromettre la tenue de l’assemblage.
- Durabilité de l’assemblage : Grâce à leur élasticité, les écrous DIN 7967 compensent les variations de contrainte au fil du temps. Ils maintiennent une pression constante sur le filetage, ce qui se traduit par moins de maintenance et de resserrages périodiques. Les équipements restent opérationnels plus longtemps sans interventions, améliorant la productivité.
Applications courantes et conseils d’utilisation
Les écrous de sécurité DIN 7967 trouvent leur utilité dans une multitude d’applications industrielles, en particulier partout où les vibrations et chocs sont présents. Parmi les usages typiques, on peut citer :
- Industrie automobile et véhicules lourds : Fixation de pièces de moteur, de châssis ou d’éléments de suspension soumis aux vibrations routières.
- Machinerie industrielle, outillage et équipements vibrants : Assemblages de moteurs, pompes, compresseurs ou presses. L’écrou PAL empêche ici le desserrage des boulons soumis à des vibrations cycliques. Ce contre-écrou convient aussi à la fixation d’appareils tels que climatiseurs, groupes électrogènes ou ventilateurs, afin d’éviter tout desserrage dû aux vibrations continues.
- Construction mécanique et équipements lourds : Montage de structures métalliques, de rails, ou d’équipements de chantier subissant des contraintes dynamiques importantes.
Vissez d’abord l’écrou DIN 7967 à la main sur un écrou hexagonal principal, puis serrez-le d’environ un quart de tour à la clé. Inutile de forcer : sa déformation élastique suffira à bloquer l’assemblage. Évitez de réutiliser un écrou PAL dont le ressort a faibli après de multiples usages. Enfin, pour les assemblages très critiques, ajoutez éventuellement une rondelle plate pour mieux répartir la charge et protéger la surface d’appui.
Contactez Fabory pour vos besoins en fixation
Vous avez des questions sur le choix ou l’utilisation des écrous DIN 7967 ? Contactez les experts Fabory, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur la meilleure solution de fixation pour votre projet. Que ce soit pour sélectionner la bonne dimension, le bon matériau ou une finition adaptée, nos spécialistes vous guideront afin d’optimiser la fiabilité de vos assemblages.
La création de compte est gratuite, inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à vos prix personnalisés, vérifier les stocks en temps réel et commander en ligne 24h/24 et 7j/7.
Foire aux questions sur les écrous DIN 7967
Qu’est-ce qu’un écrou autobloquant DIN 7967 et à quoi sert-il ?
L’écrou DIN 7967 est un écrou de sécurité hexagonal en tôle d’acier à ressort. Il se bloque fermement sur une tige filetée et sert généralement de contre-écrou sur un boulon principal. Une fois serré, sa déformation élastique empêche le desserrage de l’assemblage.
Comment installer correctement un écrou type PAL DIN 7967 ?
Pour installer un écrou PAL, vissez-le d’abord à la main jusqu’à ce qu’il soit en contact avec la pièce, puis serrez-le d’environ un quart de tour à l’aide d’une clé. Inutile de serrer davantage : le PAL se déformera pour bloquer le filetage. Assurez-vous enfin que l’écrou principal en dessous reste bien immobile.
Quelle est la différence entre un écrou DIN 7967 et un écrou Nylstop DIN 985 ?
L’écrou Nylstop DIN 985 freine le filetage grâce à un insert nylon, tandis que l’écrou type PAL DIN 7967 s’autobloque par la déformation de son métal. Le modèle DIN 7967 résiste mieux à la chaleur et aux huiles, car il ne contient aucune partie en plastique, mais supporte un peu moins les montages répétés. À l’inverse, un Nylstop peut être remonté plusieurs fois, mais son anneau nylon ne convient pas au-delà d’environ 120 °C et ne résiste pas à certains solvants. L’écrou tout métal DIN 7967 est donc recommandé pour les conditions extrêmes, par exemple à haute température ou en milieu chimique, tandis que l’écrou à bague nylon DIN 985 convient aux assemblages courants qui sont démontés fréquemment.