Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 7504
La norme DIN 7504 est une référence clé dans le domaine des fixations, définissant une famille de vis spéciales appelées vis autoperceuses. Ces vis intègrent à leur extrémité une pointe en forme de foret, capable de percer directement le matériau sans qu’un pré-trou soit nécessaire. En une seule opération, elles percent le support et créent leur propre filetage, ce qui accélère et simplifie grandement les assemblages. Cette norme assure donc des solutions de fixation rapides, efficaces et fiables, particulièrement prisées des professionnels pour gagner du temps sur les chantiers et en production industrielle.
Spécifications techniques
La DIN 7504 spécifie les caractéristiques des vis autoperceuses métalliques. Celles-ci combinent une tête de vis, un filetage vis à tôle et une pointe dure de type foret. Grâce à ce design, une vis DIN 7504 peut percer et tarauder des matériaux comme l’acier doux, l’aluminium ou même certains plastiques rigides sans aucun perçage préalable. Il suffit d’utiliser une visseuse pour qu’elle perce son chemin et forme un assemblage solide en une seule étape.
Les vis conformes à DIN 7504 existent dans divers formats et matières. On trouve des diamètres usuels d’environ 3 mm jusqu’à 6 mm, pour des longueurs allant de ~10 mm à plus de 50 mm, adaptées à de multiples épaisseurs de support. La norme couvre plusieurs formes de têtes de vis, identifiées par une lettre : par exemple DIN 7504 K désigne une vis à tête hexagonale avec collerette intégrée, DIN 7504 M une vis à tête cylindrique bombée, DIN 7504 O une vis à tête fraisée plate, etc. Chaque variante peut comporter une empreinte de vissage spécifique : six pans externes (pour les têtes hexagonales), cruciforme (Phillips ou Pozidriv) ou étoile interne type Torx pour les têtes cylindriques ou fraisées. Côté matériaux, ces vis sont généralement fabriquées en acier trempé avec un revêtement zingué offrant une protection contre la corrosion. Il existe également des versions en acier inoxydable A2 qui garantissent une excellente résistance à la rouille pour les applications exigeantes.
Avantages
L’utilisation de vis conformes à la norme DIN 7504 comporte de nombreux avantages pour les clients industriels et professionnels. Premier atout : un gain de temps significatif lors du montage. En éliminant l’étape du pré-perçage, les vis autoperceuses accélèrent et simplifient les travaux de fixation, ce qui réduit le temps d’installation de chaque assemblage. Les équipes peuvent travailler plus vite et plus efficacement, améliorant ainsi la productivité sur les chantiers ou en atelier. Deuxième avantage : une fiabilité et une robustesse accrues de l’assemblage. La vis créée son filetage sur mesure dans la pièce, assurant un serrage précis et durable. Le risque de jeu ou de desserrage est minimisé, y compris en présence de vibrations ou de chocs. De plus, ces vis offrent une excellente tenue dans le temps : les versions en acier inoxydable ou à revêtement anticorrosion résistent bien à la rouille et aux intempéries. Enfin, la polyvalence de la gamme DIN 7504 permet de couvrir de nombreux besoins. Différents types de têtes, diamètres et longueurs sont disponibles pour s’adapter à chaque situation, ce qui en fait une solution pratique pour de multiples secteurs. Que ce soit pour fixer deux tôles métalliques, assembler une structure en acier ou poser un équipement, les vis DIN 7504 apportent une fixation sûre, rapide et durable, un choix de prédilection pour les professionnels exigeants.
Applications et conseils d’utilisation
Applications courantes :
- Fixations en construction métallique (assemblage de charpentes métalliques, fixation de panneaux de bardage ou de toitures en tôle sur ossature).
- Montage de structures et d’éléments dans la fabrication automobile et poids lourds (assemblage de pièces de carrosserie ou de châssis métalliques).
- Production d’équipements électroménagers et industriels (fixation de parois et châssis en tôle dans les appareils, armoires métalliques, etc.).
- Travaux de maintenance et d’installation technique (CVC, installations de ventilation, plomberie industrielle) nécessitant la fixation rapide de colliers, de profilés ou de panneaux sur support métallique.
Conseils d’utilisation :
- Utilisez une visseuse munie d’un embout de vissage adapté à l’empreinte de la vis pour éviter tout ripage et garantir un couple de serrage optimal. Une bonne pression doit être exercée au départ pour que la pointe perce efficacement.
- Vérifiez l’épaisseur totale à percer avant le choix de la vis : chaque vis autoperceuse a une capacité de perçage maximale (par exemple environ 5 mm pour une vis de 4,8 mm de diamètre). Assurez-vous que l’épaisseur de vos pièces à assembler n’excède pas la longueur de perçage de la vis, sinon optez pour une vis plus longue ou une capacité supérieure.
- Pour les assemblages en milieu corrosif ou extérieur, privilégiez des vis DIN 7504 en acier inoxydable afin d’éviter la formation de rouille. De même, lors de la fixation de pièces en aluminium, l’utilisation de vis inox est recommandée afin de prévenir toute réaction galvanique entre métaux.
- Évitez le sur-serrage en fin de vissage. Dès que la tête de la vis est en appui ferme contre la surface, arrêtez le vissage pour ne pas abîmer le filetage ou la tête. Sur les applications de toiture ou d’étanchéité, pensez à ajouter une rondelle d’étanchéité appropriée sous la tête de vis pour empêcher les infiltrations d’eau.
Contactez Fabory
Besoin d’aide pour choisir vos vis DIN 7504 ou d’un conseil technique sur nos produits ? N’hésitez pas à contacter nos experts Fabory, nous sommes à votre disposition pour vous guider vers la solution de fixation la mieux adaptée à vos projets. En tant que client Fabory, vous profitez d’un accompagnement professionnel et d’un large stock disponible sous 24 h. Si vous n’êtes pas encore client, nous vous invitons à rapidement créer un compte afin de découvrir notre gamme complète et bénéficier de nos services exclusifs. Rejoignez la communauté Fabory dès aujourd’hui et assurez le succès de vos assemblages avec nos fixations de qualité.
FAQ
Qu’est-ce qu’une vis DIN 7504 ?
Une vis DIN 7504 est une vis autoperceuse normalisée selon la norme allemande DIN 7504. Cela signifie que c’est une vis dotée d’une pointe perceuse capable de forer son propre trou dans le métal ou d’autres matériaux tendres, puis de s’y visser sans nécessiter de trou pilote. En pratique, les vis DIN 7504 font partie des vis à tôle autoperceuses, disponibles avec différents types de têtes et d’empreintes (hexagonale, cruciforme, etc.), utilisées pour des fixations rapides et fiables.
Quelle différence entre une vis autoperceuse et une vis autotaraudeuse ?
Une vis autoperceuse (auto-foreuse) possède une pointe en forme de foret qui lui permet de percer le support, tandis qu’une vis autotaraudeuse classique nécessite généralement un trou pré-percé. En d’autres termes, la vis autoperceuse DIN 7504 réalise à la fois le perçage et le vissage, ce qui supprime une étape de travail. La vis autotaraudeuse, elle, crée son filetage dans la pièce mais ne peut pas percer du métal plein toute seule, il faut un avant-trou. Les deux types de vis servent à assembler des matériaux comme le métal, mais les vis autoperceuses offrent un gain de temps considérable lorsqu’aucun trou n’existe encore dans la pièce à fixer.
Dans quels matériaux peut-on utiliser les vis DIN 7504 ?
Les vis DIN 7504 sont conçues principalement pour les matériaux métalliques. Elles fonctionnent à merveille pour assembler des tôles en acier ou en aluminium sur des profilés métalliques, des cornières, etc. Elles peuvent également être utilisées sur des métaux plus tendres comme le cuivre ou le zinc. Certains modèles peuvent percer des plastiques durs ou des composites. En revanche, sur du bois ou du béton, ce type de vis n’est généralement pas adapté : pour le bois, on privilégiera des vis à bois classiques, et pour le béton ou la maçonnerie, des chevilles avec vis ou des fixations spécifiques seront nécessaires.
Existe-t-il des vis autoperceuses DIN 7504 résistantes à la corrosion ?
Oui, tout à fait. La norme DIN 7504 prévoit des vis en acier avec traitement de surface (généralement un zingage) pour une protection basique contre la corrosion, mais il existe aussi des vis DIN 7504 en acier inoxydable de grade A2. Ces vis inox offrent une bien meilleure résistance à la corrosion et peuvent être utilisées en extérieur ou en milieux humides sans risque de rouille. Chez Fabory, vous trouverez par exemple des vis autoperceuses DIN 7504 K en inox A2 idéales pour la fixation d’éléments en aluminium ou pour des applications extérieures exigeant une grande durabilité. Si la résistance à la corrosion est un critère important pour votre projet, orientez-vous vers ces versions inoxydables pour une longévité optimale de vos assemblages.