Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 705
Les bagues d’arrêt DIN 705 constituent un élément indispensable dans l’assemblage mécanique moderne. Ces anneaux de serrage pour arbres permettent de maintenir avec précision des composants tels que les pignons, roulements, engrenages, entretoises ou poulies, garantissant un positionnement axial sûr même dans des environnements soumis aux vibrations ou à des variations de charge. La norme DIN 705 se décline en deux versions principales, la DIN 705 A et la DIN 705 B, chacune répondant à des besoins spécifiques selon le type d’application industrielle. La version A est équipée d’une vis de pression classique, offrant un montage rapide et démontable, tandis que la version B intègre un trou pour goupille de verrouillage, assurant un maintien permanent renforcé contre les mouvements axiaux. Cette distinction permet aux ingénieurs et aux techniciens de choisir la solution adaptée à la sécurité mécanique, à la facilité d’installation et à la durabilité attendues.
Dans de nombreux secteurs industriels, les bagues DIN 705 sont prisées pour leur polyvalence. Elles sont utilisées dans la maintenance industrielle, la mécanique générale, les équipements de convoyage et l’automatisation. Leur capacité à maintenir des composants sur des arbres standards les rend incontournables pour les ingénieurs qui recherchent à la fois efficacité, fiabilité et sécurité. Chez Fabory, fournisseur de fixation reconnu depuis de nombreuses décénnies en Europe, ces bagues font partie des solutions de fixation professionnelle les plus couramment utilisées et sont disponibles dans une large gamme de tailles, matériaux et finitions pour répondre aux exigences les plus diverses.
Spécifications techniques
La norme DIN 705 définit des bagues cylindriques destinées à être montées sur un arbre, équipées d’une vis de pression pour immobiliser la bague et maintenir les composants adjacents. La version A utilise une vis de pression standard appelée aussi vis STHC, tandis que la version B intègre un trou pour goupille, offrant un verrouillage mécanique supplémentaire. Les bagues DIN 705 sont fabriquées en acier de décolletage ou en acier inoxydable, garantissant robustesse et durabilité. Elles peuvent recevoir différents traitements de surface, notamment l’acier brut pour les applications internes ou l’électro zingué pour protéger contre la corrosion.
Les dimensions normalisées de ces bagues couvrent un large éventail de diamètres d’alésage, allant de quelques millimètres pour de petits arbres jusqu’à 100 millimètres pour les arbres de grande taille. La largeur et le filetage de la vis ou le diamètre du trou de goupille sont proportionnés au diamètre de la bague pour assurer un appui optimal et un maintien fiable.
Fabory propose toutes les tailles courantes pour la DIN 705 A et la DIN 705 B, permettant aux professionnels de trouver facilement la solution correspondant à leurs besoins sans recourir à des pièces sur mesure. La normalisation des dimensions garantit également l’interchangeabilité entre fabricants, simplifiant ainsi l’approvisionnement et la maintenance.
Avantages des bagues d’arrêt DIN 705
Les bagues DIN 705 offrent un ensemble d’avantages concrets dans les applications industrielles. Leur rapidité de montage constitue un atout majeur : il suffit de positionner la bague à l’endroit souhaité et de serrer la vis de pression ou d’installer la goupille pour fixer solidement un élément sur l’arbre. Cette simplicité permet d’éviter l’usinage complexe d’épaulements ou la mise en place de clavettes, réduisant considérablement le temps nécessaire à l’installation et à la maintenance. La fiabilité est un autre point fort, car une fois serrée, la bague empêche tout mouvement axial du composant, même en cas de vibrations fréquentes ou de charges variables. Cette stabilité est particulièrement importante dans les convoyeurs, moteurs, machines-outils et équipements soumis à des chocs ou à des cycles répétés.
En termes de coûts, les bagues DIN 705 sont économiques et réutilisables. Les professionnels peuvent repositionner ou remplacer une bague facilement, sans nécessiter l’arrêt prolongé de la production. La polyvalence de ces bagues permet de les utiliser comme butée, positionneur ou élément de calage, et leur disponibilité en acier ou inox permet de les adapter à tous types d’environnements, qu’il s’agisse d’installations intérieures, d’extérieurs, de milieux humides ou d’industries soumises à des exigences sanitaires ou alimentaires strictes.
L’intégration des bagues DIN 705 dans un projet d’assemblage mécanique améliore non seulement la sécurité et la performance, mais facilite également la logistique. Posséder un stock de bagues standardisées permet de faire face rapidement à des besoins de maintenance ou de réparation, sans attendre la livraison de pièces spécifiques. Cela contribue à minimiser les temps d’arrêt et à assurer la continuité des opérations industrielles.
Applications courantes et conseils d’utilisation
Les bagues DIN 705 trouvent leur utilité dans une multitude de secteurs industriels. Dans la construction mécanique et l’automobile, elles maintiennent roulements, pignons et capteurs sur les arbres, garantissant un fonctionnement précis et fiable des équipements. Les machines de chantier et engins lourds, soumis à des vibrations et à des charges importantes, bénéficient également de ces bagues pour maintenir en place les éléments mobiles et prévenir les déplacements indésirables. L’industrie énergétique et les infrastructures utilisent les bagues DIN 705 pour positionner des ventilateurs, volants d’inertie ou capteurs sur des arbres rotatifs, assurant un alignement stable et une sécurité accrue.
Dans l’agroalimentaire et la pharmaceutique, les versions inox des bagues DIN 705 sont privilégiées en raison de leur résistance aux lavages fréquents et aux environnements humides. Elles garantissent un maintien fiable des composants tout en répondant aux normes sanitaires les plus strictes. Dans le domaine de la maintenance industrielle, la réutilisabilité des bagues DIN 705 permet de réaligner rapidement un composant sur un arbre usé ou de remplacer une butée défectueuse, réduisant le temps d’arrêt des machines et assurant une remise en service rapide.
Pour une utilisation optimale, il est recommandé de monter la bague sur une surface propre et exempte de graisse, de serrer la vis de pression ou d’insérer la goupille avec un couple adapté, et de placer la bague en appui direct contre l’élément à bloquer lorsque l’effort axial est important. Les bagues DIN 705 sont souvent associées à d’autres fixations pour arbres, comme les circlips externes DIN 471, les goupilles cylindriques ou les vis de pression ISO 4026, également disponibles chez Fabory, pour constituer des ensembles mécaniques complets et fiables.
Contactez l’équipe Fabory pour un conseil expert
Besoin d’un avis technique pour choisir la bonne bague d’arrêt DIN 705 ou d’un devis ? Nos spécialistes Fabory sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets de fixation et d’assemblage. N’hésitez pas à nous contacter pour un conseil personnalisé sur nos produits ou pour toute question relative aux normes DIN. Nous offrons un large assortiment et pouvons vous guider vers la solution la plus adaptée à votre application.
Vous n’êtes pas encore client chez Fabory ? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui pour accéder à nos services en ligne. L’inscription vous permet de consulter vos prix personnalisés, de vérifier nos stocks en temps réel et de passer commande 24h/24. Rejoignez-nous et profitez d’un support expert ainsi que d’une gestion simplifiée de vos approvisionnements en fixations de qualité.
FAQ – Questions fréquentes sur le DIN 705
Qu’est-ce qu’une bague DIN 705 et à quoi sert-elle ?
Une bague DIN 705 est un anneau de serrage pour arbres équipé d’une vis de pression ou d’un trou pour goupille. Elle maintient les composants en position sur un arbre et empêche tout mouvement axial, même dans des environnements soumis à des vibrations ou des charges variables.
Quelles sont les différences entre DIN 705 A et DIN 705 B ?
La version DIN 705 A utilise une vis de pression classique pour un montage rapide et démontable. La version DIN 705 B intègre un trou pour goupille, offrant un verrouillage mécanique renforcé et un maintien permanent sur l’arbre.
En quels matériaux trouve-t-on les bagues DIN 705 ?
Les bagues sont disponibles en acier de décolletage brut ou électrozingué pour les applications standard, ainsi qu’en inox A2 ou A4 pour les environnements humides, corrosifs ou soumis à des lavages fréquents.
Comment choisir la bonne taille de bague DIN 705 ?
Le choix dépend principalement du diamètre de l’arbre et de la force de serrage requise. Les dimensions normalisées permettent de sélectionner facilement la bague correspondant à votre application ou d’interchanger des références standards.
Les bagues DIN 705 conviennent-elles pour des applications avec vibrations ?
Oui, elles sont conçues pour maintenir solidement les composants sur l’arbre, même en présence de vibrations. Certaines versions disposent de deux vis ou d’une goupille pour un maintien renforcé dans les machines de chantier, convoyeurs ou montages soumis à des chocs.
Où acheter une bague DIN 705 ?
Les bagues DIN 705 A et DIN 705 B sont disponibles directement chez Fabory, distributeur et fournisseur de visserie professionnelle et industrielle. Les clients peuvent consulter les stocks en temps réel, passer commande en ligne et bénéficier d’un support technique personnalisé. L’inscription gratuite permet de profiter des prix adaptés et de la disponibilité immédiate de produits fiables.