Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 6923 : Écrou hexagonal à embase
Les assemblages boulonnés fiables reposent sur des composants de fixation de qualité, et l’écrou hexagonal à embase DIN 6923 en est un excellent exemple. Cette norme définit un type d’écrou hexagonal muni d’une bride intégrée circulaire à sa base, qui joue le rôle de rondelle intégrée. Grâce à sa conception standardisée, l’écrou DIN 6923 assure une compatibilité optimale avec les vis et tiges filetées métriques correspondantes, ce qui facilite le montage et le remplacement dans de nombreuses applications industrielles. Particulièrement apprécié pour sa fiabilité et sa polyvalence, il contribue à des assemblages solides tout en simplifiant la mise en œuvre.
Spécifications
DIN 6923 correspond à la norme allemande définissant les écrous hexagonaux à embase. Elle est équivalente à l’ISO 4161, ce qui garantit des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles identiques. Concrètement, un écrou DIN 6923 se présente comme un écrou hexagonal classique prolongé d’une bride circulaire à sa base. Cette bride, plane et perpendiculaire au filetage, offre une surface d’appui élargie par rapport à un écrou standard. Il en résulte une meilleure répartition de la charge lors du serrage, protégeant ainsi la surface de la pièce et évitant l’utilisation d’une rondelle plate séparée.
La norme DIN 6923 couvre une large plage de dimensions métriques, typiquement du M3 au M20 environ, pour des pas de filets standards. Les écrous à embase DIN 6923 peuvent être avec ou sans dentelures sous la bride. Les versions non dentelées offrent principalement la fonction de rondelle intégrée, tandis que les versions dentelées possèdent des stries rayonnantes sous l’embase. Ces stries s’ancrent dans la surface d’appui lors du serrage, conférant un effet autobloquant qui réduit les risques de desserrage en cas de vibrations.
Côté matériaux, on retrouve essentiellement des aciers et des inox. Les écrous DIN 6923 en acier sont généralement proposés en différentes classes de résistance. Pour les environnements corrosifs ou les secteurs nécessitant une propreté élevée, des versions en acier inoxydable A2 ou A4 sont disponibles. Des variantes en matériaux non métalliques existent également pour des usages spécifiques, mais la majorité des applications industrielles privilégient l’acier revêtu ou l’inox. Chaque combinaison de matériau et de revêtement offre un compromis entre résistance mécanique et résistance à la corrosion, permettant de sélectionner l’écrou DIN 6923 adapté à vos contraintes techniques.
Avantages
L’utilisation d’écrous hexagonaux à embase DIN 6923 présente plusieurs avantages pratiques pour les professionnels de l’industrie :
- Suppression de la rondelle : Grâce à leur bride intégrée, ces écrous éliminent le besoin d’ajouter une rondelle plate sous l’écrou. Cela simplifie la logistique et accélère le montage, tout en assurant une bonne répartition de la pression sur la pièce.
- Serrage sécurisé et résistant aux vibrations : La version à embase dentelée agit comme un écrou autobloquant. Les crans sous l’écrou mordent légèrement la surface lors du serrage, ce qui empêche l’écrou de se desserrer sous l’effet des vibrations ou des chocs. Cela en fait un choix idéal pour les équipements soumis à des contraintes vibratoires. Même sans dentelure, la large surface d’appui réduit le risque de desserrage en minimisant le fluage et la déformation des pièces serrées.
- Gain de place et simplicité : Dans les espaces restreints où la manipulation d’une rondelle est difficile, l’écrou à embase offre une solution 2-en-1 très appréciée. Moins d’éléments à positionner signifie un montage plus aisé, notamment dans les assemblages en série ou les endroits d’accès limité.
- Polyvalence des matériaux et traitements : Les écrous DIN 6923 sont disponibles dans une variété de matériaux et de revêtements, ce qui permet de les employer aussi bien en intérieur qu’en extérieur, en atmosphère standard ou corrosive. Par exemple, un écrou en acier zingué convient aux usages généraux, tandis qu’un écrou inoxydable A4 assurera une résistance optimale à la rouille dans un environnement marin. Cette diversité garantit que l’on peut trouver un écrou à embase adapté à presque chaque besoin.
- Standardisation et compatibilité : En choisissant un écrou répondant à la norme DIN 6923, vous avez l’assurance d’une compatibilité parfaite avec les vis métriques de même dimension, et d’une interchangeabilité quelle que soit la marque. La norme fixe en effet les dimensions et caractéristiques minimales, ce qui vous permet de remplacer un écrou à embase par un autre équivalent sans souci. Fabory s’assure que ses écrous DIN 6923 respectent scrupuleusement ces normes de qualité, pour une fiabilité maximale de vos assemblages.
Applications courantes et conseils d’utilisation
Les écrous à embase DIN 6923 sont très répandus dans de nombreux secteurs grâce à leur praticité. On les retrouve extensivement dans l’automobile et les transports : par exemple, pour fixer des composants de moteur, de châssis ou de suspension, où les vibrations sont présentes. Leur capacité autobloquante est mise à profit pour sécuriser des éléments comme les systèmes d’échappement ou les fixations moteur, évitant les désassemblages intempestifs. De même, dans la construction mécanique et la maintenance industrielle, ces écrous simplifient les montages en remplaçant l’ensemble écrou + rondelle, ce qui accélère les interventions sur les machines et équipements. On les rencontre aussi dans les structures métalliques, où la répartition de charge de la bride prévient l’écrasement des matériaux plus tendres ou des pièces peintes. En résumé, partout où l’on a besoin d’un serrage sûr, rapide et fiable, l’écrou à embase DIN 6923 apporte une solution efficace.
Pour tirer le meilleur parti de ces écrous, voici quelques conseils d’utilisation simples :
- Choisissez la bonne version : Si votre assemblage subit des vibrations ou des chocs réguliers, optez de préférence pour des écrous à embase dentelée pour bénéficier de l’effet frein. En revanche, sur des surfaces fragiles ou peintes que l’on souhaite préserver, il peut être préférable d’utiliser la version non dentelée afin de ne pas marquer la pièce, éventuellement combinée à une rondelle antivibrations ou à du frein-filet si le risque de desserrage existe.
- Vérifiez l’état de surface : Assurez-vous que la surface d’appui de la bride est propre, plane et exempte de lubrifiant excessif. Une bride DIN 6923 doit adhérer correctement à la pièce. Évitez d’utiliser une rondelle additionnelle sous un écrou à embase, car cela annulerait son effet et pourrait même créer un jeu au serrage.
- Serrage au couple adéquat : Comme pour tout assemblage, respectez les couples de serrage recommandés en fonction du diamètre et de la classe de l’écrou. Un serrage trop faible nuira à la fiabilité de l’assemblage, tandis qu’un serrage excessif pourrait endommager le filetage ou la bride. Utilisez les outils appropriés afin d’appliquer la bonne tension.
- Associez avec les bonnes fixations : Utilisez des vis ou boulons de qualité équivalente à vos écrous. Par exemple, un écrou DIN 6923 en classe 10 devra idéalement être associé à une vis de classe 10.9 pour garantir un assemblage homogène. En cas d’utilisation d’écrous inox A2 ou A4, combinez-les avec de la visserie inox pour éviter la corrosion galvanique. N’hésitez pas à consulter Fabory pour le choix de vis hexagonales ou de boulons adaptés, ainsi que d’autres accessoires de fixation complémentaires.
Contactez Fabory
Chez Fabory, nous savons à quel point le choix du bon écrou est crucial pour la fiabilité de vos assemblages. Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de vos écrous à embase ou de toute autre fixation. Que vous hésitiez entre plusieurs dimensions, matériaux ou finitions, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des recommandations personnalisées. Avec plus de 75 ans d’expérience dans les fixations, Fabory saura vous orienter vers le produit DIN 6923 idéal en fonction de vos exigences.
Vous n’êtes pas encore client Fabory ? Créez facilement votre compte gratuit dès aujourd’hui. En vous inscrivant, vous bénéficierez d’avantages exclusifs : consultation de vos prix nets personnalisés, commande en ligne 24/7, accès à l’historique de vos commandes et bien plus. Rejoignez la communauté Fabory et faites confiance au spécialiste des fixations pour optimiser vos achats d’écrous et de boulonnerie.
FAQ
Qu’est-ce qu’un écrou DIN 6923 exactement ?
Il s’agit d’un écrou hexagonal à embase conforme à la norme DIN 6923. Autrement dit, c’est un écrou six pans qui comporte une bride circulaire solidaire, faisant office de rondelle intégrée. Cette bride permet de mieux répartir la pression de serrage et d’éviter d’utiliser une rondelle séparée, tout en apportant éventuellement un effet frein s’il s’agit d’une embase dentelée.
Quelle est la différence entre un écrou à embase et un écrou hexagonal standard ?
Un écrou hexagonal standard (par exemple selon la norme DIN 934) est simplement un écrou à six faces sans aucune collerette à sa base. Il nécessite souvent une rondelle séparée pour protéger la surface de la pièce et répartir la charge. En revanche, un écrou à embase DIN 6923 intègre déjà une collerette (une bride). Cela évite d’ajouter une rondelle plate et facilite le montage. De plus, la version à embase crantée sert également d’écrou autofreiné, ce qu’un écrou standard ne fait pas sans accessoire supplémentaire (comme une rondelle frein ou un insert nylon).
DIN 6923 et ISO 4161, est-ce la même chose ?
Oui, ISO 4161 est l’équivalent international de la norme DIN 6923. Les deux désignent des écrous hexagonaux à embase de mêmes dimensions et propriétés. En pratique, qu’un écrou soit marqué DIN 6923 ou ISO 4161, il aura les mêmes cotes et répondra aux mêmes exigences de qualité. Vous pouvez donc les utiliser de manière interchangeable en toute confiance.
Faut-il quand même une rondelle avec un écrou à embase ?
En général, non. L’un des atouts principaux de l’écrou à embase DIN 6923 est justement de supprimer le besoin de rondelle plate. Sa bride intégrée remplit déjà ce rôle en répartissant la charge sous l’écrou. Ajouter une rondelle plate n’apporterait donc pas de bénéfice, et pourrait même nuire au serrage si la rondelle glisse. Cependant, dans certains cas particuliers, on pourrait éventuellement utiliser une rondelle spéciale en complément, mais ce n’est pas la configuration courante.
Quels produits alternatifs considérer pour le freinage ou la répartition de charge ?
Si votre application nécessite un freinage anti-desserrage mais que vous ne pouvez pas utiliser d’écrous à embase dentelée (par exemple pour ne pas abîmer une surface peinte), vous pouvez vous tourner vers d’autres solutions. Des écrous frein avec insert nylon (norme DIN 985 / ISO 7040) ou des écrous tout métal autobloquants (DIN 980, etc.) offrent un effet antivibratoire sans bride. En ce qui concerne la répartition de la charge sur une surface plus large, l’alternative classique est d’utiliser un écrou hexagonal standard accompagné d’une rondelle plate large (par exemple une rondelle type DIN 9021 pour les matériaux tendres).