Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Anneaux de sûreté DIN 6799 : spécifications, avantages et applications
Les anneaux de sûreté DIN 6799, également appelés circlips de type E ou segments d’arrêt radiaux, sont de petits anneaux métalliques essentiels pour fixer solidement des composants sur un arbre. De petite taille, ils jouent un rôle crucial en empêchant le déplacement axial de pièces mécaniques telles que des engrenages, des roulements ou des bagues le long d’un axe. Normalisés selon la norme DIN 6799, ils offrent une fixation fiable et une interchangeabilité entre différents fabricants.
Spécifications
- Qu’est-ce qu’un anneau DIN 6799 ? C’est un anneau élastique plat en forme de E conçu pour s’emboîter radialement dans une rainure usinée sur un arbre. Contrairement à un circlip extérieur classique DIN 471 qui se monte par l’extrémité de l’axe avec une pince, l’anneau DIN 6799 se clipse de côté directement dans la gorge de l’arbre. Ce montage radial est utile lorsque l’extrémité de l’axe n’est pas accessible.
- Matériaux et finitions : Les anneaux DIN 6799 sont généralement fabriqués en acier à ressort trempé pour offrir une haute élasticité. Fabory les propose soit en acier à ressort, soit en acier inoxydable à ressort pour une excellente résistance à la corrosion. Le revêtement de zinc sur l’acier ressort apporte une protection supplémentaire contre la rouille dans des environnements modérés.
- Dimensions standardisées : Chaque anneau DIN 6799 est défini par un diamètre nominal, par exemple 3 mm, 5 mm ou 10 mm, correspondant au diamètre de la gorge de l’arbre, ainsi que par une épaisseur normalisée. Il est essentiel de choisir un anneau adapté au diamètre de votre arbre afin d’assurer un maintien sûr. Les cotes et tolérances précises sont indiquées sur les fiches techniques de chaque produit pour vous guider dans votre sélection.
Avantages
Les anneaux de sûreté DIN 6799 offrent une solution de fixation simple, économique et fiable pour de nombreux assemblages mécaniques. Leur installation est rapide : il suffit de les pousser dans la rainure pour les mettre en place, sans perçage ni taraudage préalables et sans ajouter d’écrous ou de goupilles. Cela procure un gain de temps et une réduction des coûts de production, tout en minimisant l’encombrement et le poids de l’assemblage. Malgré leur petite taille, ces anneaux créent un épaulement robuste capable de retenir des composants soumis à des forces importantes, assurant la sécurité et la durabilité des équipements.
Applications et conseils d’utilisation
- Domaines d’application courants : On trouve les anneaux DIN 6799 dans de nombreux secteurs. Par exemple, ils sont largement utilisés dans l’automobile, la construction de machines industrielles et les équipements électromécaniques. Partout où il faut empêcher le glissement axial d’un composant sur un petit axe, l’anneau DIN 6799 offre une solution fiable et compacte. Il sert de butée pour maintenir en place des pièces telles que des engrenages, des axes de rotation ou des bagues, sans gêner la rotation libre de ces éléments.
- Conseils de montage : Choisissez la taille d’anneau adaptée au diamètre de l’axe et assurez-vous que la rainure est propre et conforme aux normes. Pour l’installation, alignez l’anneau en face de la gorge et poussez fermement jusqu’à ce qu’il s’enclenche, vous pouvez vous aider d’une pince ou d’un outil de pose. Évitez de le déformer lors de la pose afin de préserver son élasticité. Une fois en place, contrôlez visuellement que l’anneau est bien engagé dans la gorge. Pour retirer l’anneau, insérez la pointe d’un petit tournevis sous l’anneau et faites levier doucement pour le retirer.
Contactez Fabory
Fabory est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en fixations professionnelles, avec une gamme complète d’anneaux de sûreté DIN 6799 en stock dans divers diamètres et matériaux. Nos experts techniques sont à votre disposition pour vous aider à choisir le produit le mieux adapté à votre application.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou via notre formulaire en ligne. Nous vous orienterons vers la solution de fixation idéale. Si vous n’êtes pas encore client, vous pouvez créer un compte Fabory afin d’accéder à notre catalogue complet. Avec un compte, vous pourrez commander directement vos anneaux DIN 6799, consulter vos prix personnalisés et suivre vos livraisons. Fabory vous assure un service de qualité et une disponibilité optimale de ses produits grâce à un large stock.
FAQ sur les anneaux DIN 6799
Qu’est-ce qu’un anneau de sûreté DIN 6799 et à quoi sert-il ?
C’est un anneau de retenue métallique normalisé qui se clipse dans une rainure sur un arbre pour créer une butée mécanique. En bloquant ainsi des pièces sur l’axe, il empêche leur déplacement axial et maintient l’assemblage en place sans nécessiter de boulon.
Quelle différence entre un anneau DIN 6799 et un circlip classique ?
La différence principale réside dans le mode de montage. Un anneau DIN 6799 s’installe radialement, c’est-à-dire de côté dans la gorge de l’axe, alors qu’un circlip extérieur standard se monte axialement en l’écartant puis en le glissant par l’extrémité de l’axe. Le montage radial du DIN 6799 est particulièrement avantageux lorsque l’extrémité de l’axe n’est pas accessible.
Pourquoi choisir des anneaux de sûreté en inox ?
Les versions en acier inoxydable offrent une grande résistance à la corrosion. Elles sont recommandées dans les environnements humides ou exposés à des agents corrosifs. Utiliser un anneau DIN 6799 en inox assure une plus longue durée de vie de l’assemblage et réduit les risques de rouille.
Comment installer correctement un anneau DIN 6799 ?
Alignez l’anneau en face de la rainure, puis poussez-le jusqu’à ce qu’il s’enclenche dans la gorge. Pour les petites tailles, l’utilisation d’une pince peut faciliter la mise en place. Veillez à ne pas le déformer et assurez-vous qu’il est bien positionné. Pour le retirer, faites levier doucement avec un petit tournevis.