Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 571
La norme DIN 571 définit une vis à bois à tête hexagonale, également appelée tirefond, réputée pour sa solidité et sa facilité d’utilisation. Essentielle pour des assemblages bois fiables, elle assure une fixation rapide et sûre de pièces structurelles, améliorant la sécurité et l’efficacité sur le chantier.
Spécifications techniques
- Norme : Vis à bois à tête hexagonale conforme à la norme DIN 571.
- Matériaux disponibles : Acier carbone de qualité standard offrant une haute résistance, et acier inoxydable A2 ou A4 pour une protection optimale contre la corrosion.
- Résistance mécanique : Conçue pour de fortes charges d’assemblage. En acier, le tirefond offre une haute résistance au cisaillement et à l’arrachement. En inox, il résiste aux milieux agressifs tout en conservant d’excellentes propriétés mécaniques.
- Revêtements : Acier brut, acier zingué pour usage intérieur, ou galvanisé à chaud pour une protection accrue en extérieur. Des revêtements anticorrosion spéciaux sont également disponibles pour les applications critiques.
- Dimensions : Diamètres courants de 5 mm à 16 mm (jusqu’à 20 mm pour les plus grands), et longueurs de 30 mm à 200 mm. Filetage partiel à pas large type bois assurant une prise ferme. Pointe conique autotaraudeuse pour faciliter l’amorce dans le matériau.
Les avantages clés pour l’industrie
- Gain de temps et productivité : La tête hexagonale permet un serrage rapide à la clé ou à la visseuse, ce qui accélère le montage. Un seul tirefond DIN 571 peut souvent remplacer plusieurs vis plus petites, simplifiant les assemblages et réduisant le temps de travail.
- Fiabilité et sécurité d’assemblage : La géométrie du filetage bois garantit un ancrage solide, minimisant les risques de desserrage. L’assemblage est sécurisé, capable de supporter de lourdes charges sans fléchir. Cela renforce la sécurité des structures et la confiance des utilisateurs.
- Durabilité et maintenance réduite : En acier inoxydable ou avec revêtements résistants, ces vis supportent la corrosion et les conditions difficiles. Elles conservent leur intégrité dans le temps, ce qui diminue les besoins de remplacement et les coûts de maintenance, tout en allégeant vos stocks de pièces de rechange.
Applications courantes et conseils d’utilisation
Applications courantes
Ce type de fixation est indispensable dans de nombreux secteurs :
- Construction bois et charpente : Assemblage de poutres, ossatures et éléments de charpente. Les tirefonds garantissent la stabilité des structures en bois.
- Bâtiment et infrastructure : Fixation de platines, sabots ou consoles sur supports en bois, et ancrage de structures dans un mur en béton ou brique à l’aide de chevilles appropriées.
- Énergie et installations extérieures : Montage de panneaux solaires sur toiture, avec fixation des supports dans la charpente, pose d’éléments sur poteaux en bois pour des lignes électriques ou de l’éclairage public, ou construction d’ouvrages extérieurs exposés aux intempéries.
Conseils d’utilisation
Pour tirer le meilleur parti des vis DIN 571, quelques bonnes pratiques s’imposent. Un pré-perçage pilote est recommandé dans le bois dur afin d’éviter les fentes et de faciliter le vissage. Lors d’une fixation dans du béton ou de la brique, utilisez des chevilles d’ancrage en nylon adaptées au diamètre du tirefond pour une tenue fiable. Pensez également à placer des rondelles plates DIN 125 sous la tête hexagonale, surtout sur les bois tendres, afin de mieux répartir la pression de serrage et sécuriser l’assemblage. Enfin, serrez toujours au couple adéquat pour éviter d’endommager le filetage ou le support.
Contactez l’équipe Fabory pour un conseil expert
Vous avez un projet nécessitant des fixations haute performance ? Nos spécialistes sont là pour vous aider. Contactez nos experts pour un accompagnement technique personnalisé et obtenez un devis compétitif sur vos volumes. Que ce soit pour choisir le bon tirefond DIN 571 ou pour toute autre question, nos experts en fixation industrielle vous fournissent des solutions sur mesure. Si vous n’êtes pas encore client chez Fabory, inscrivez-vous dès maintenant afin de profiter de nos services exclusifs, de la consultation technique aux tarifs personnalisés et à l’accès aux stocks en temps réel.
FAQ - Questions fréquentes sur le DIN 571
Qu’est-ce qu’un tirefond DIN 571 ?
Il s’agit d’une vis à bois à tête hexagonale conforme à la norme DIN 571. Ce tirefond se caractérise par un corps fileté partiellement, un gros filetage bois et une tête six pans pour clé. Il permet des assemblages très robustes dans le bois, ou dans la maçonnerie en utilisant une cheville.
Dans quels cas utilise-t-on les vis DIN 571 ?
Les vis DIN 571 sont privilégiées pour les fixations lourdes : charpentes, structures porteuses, fixation de pièces métalliques sur du bois ou ancrage de structures dans un mur à l’aide de chevilles.
Faut-il pré-percer un trou avant de visser un tirefond ?
Souvent oui, surtout dans les bois durs ou épais. Un pré-trou d’un diamètre légèrement inférieur à celui du tirefond facilite le vissage et évite de fendre le bois. Pour la maçonnerie, un trou est nécessaire pour insérer la cheville adaptée avant de visser le tirefond.
Existe-t-il des tirefonds DIN 571 inoxydables ?
Oui. En plus des versions en acier zingué, Fabory propose des tirefonds DIN 571 en acier inoxydable A2 pour un usage courant et A4 pour les milieux très corrosifs. Ces vis inox offrent une excellente résistance à la rouille et conviennent aux applications extérieures ou en atmosphère humide.