Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 562
Les écrous carrés bas DIN 562 sont des éléments de fixation essentiels pour des assemblages fiables dans l’industrie et la construction. Ce type d’écrou se distingue par sa forme carrée à profil bas, conforme à la norme DIN 562, qui garantit des dimensions uniformes et une qualité élevée.
Utiliser des écrous conformes à cette norme assure une compatibilité parfaite avec vos vis et boulons métriques, ce qui est crucial pour la sécurité et la durabilité de vos assemblages.
Spécifications
Un écrou carré bas DIN 562 est un écrou métrique à quatre faces offrant un profil mince par rapport aux écrous carrés standard de la norme DIN 557. Sa faible épaisseur le rend idéal lorsque l’espace est limité, tout en maintenant une bonne résistance mécanique pour le serrage. Conçus sans chanfrein aux arêtes, ces écrous s’appuient à plat contre la surface à fixer, maximisant la surface de contact. Les écrous DIN 562 sont disponibles dans des diamètres métriques courants pour s’adapter à de nombreuses vis et tiges filetées.
Fabory propose ces écrous dans différents matériaux et finitions afin de couvrir toutes les applications : par exemple en acier traité et en acier inoxydable. Grâce à la norme DIN 562, chaque écrou carré bas respecte des tolérances précises de filetage et de dimensions, assurant une interchangeabilité et un montage facile sur vos fixations métriques.
Avantages
L’utilisation d’écrous carrés DIN 562 présente plusieurs avantages pratiques pour les clients industriels et professionnels :
- Profil bas pour les espaces réduits : Leur épaisseur réduite permet de les utiliser dans des zones confinées ou affleurantes où un écrou standard ne pourrait pas convenir. Ils s’intègrent discrètement dans vos assemblages sans dépasser, tout en assurant le maintien.
- Grande surface d’appui : La forme carrée offre une large surface de contact contre la pièce à fixer. Cette empreinte élargie répartit mieux la pression lors du serrage et limite le risque de déformation du support. Elle confère également une résistance accrue au desserrage sous l’effet des vibrations, car l’écrou oppose plus de friction et de stabilité qu’un écrou de forme hexagonale classique.
- Excellente prise pour le serrage : Avec quatre côtés plats, l’écrou carré permet une prise aisée par les outils de serrage. Le couple de serrage peut être appliqué de façon efficace, ce qui contribue à une fixation solide et fiable. De plus, son design sans chanfrein fait que l’écrou siège bien à plat, assurant un contact intégral et un serrage uniforme.
- Qualité et conformité : En choisissant un écrou DIN 562, vous avez l’assurance d’un produit normé de haute qualité, synonyme de fiabilité. Fabory veille à ce que ces écrous respectent scrupuleusement la norme, ce qui signifie une compatibilité garantie avec d’autres composants métriques et une longévité accrue grâce à des matériaux et revêtements adaptés. Les versions en inox, par exemple, offrent une excellente tenue à la rouille, idéales pour les environnements humides ou extérieurs, tandis que les versions acier zingué combinent robustesse et protection anticorrosion.
Applications et conseils d’utilisation
Les écrous carrés DIN 562 trouvent de nombreuses applications dans le milieu professionnel grâce à leur polyvalence et à leurs caractéristiques techniques. On les retrouve notamment dans :
- La construction et le bâtiment : utilisés pour assembler des structures métalliques, charpentes, systèmes d’ancrage ou supports, surtout lorsque l’espace derrière une pièce est restreint. Leur faible encombrement facilite le montage dans les recoins ou points d’accès difficiles.
- La mécanique et la fabrication de machines : prisés pour le montage d’équipements industriels, de rails de guidage ou de bâtis de machines, où ils offrent une fixation robuste résistant aux vibrations des moteurs et mécanismes.
- Le secteur de l’ameublement et de l’agencement : présents dans certains meubles, outillages ou installations où l’on souhaite une fixation plate et discrète. Les écrous carrés bas peuvent par exemple s’encastrer dans des rainures ou des profils, assurant un assemblage propre sans dépasser.
- Les applications spécifiques : tels que les montages de panneaux solaires, les systèmes de ventilation ou les installations électriques, où leur forme peut empêcher la rotation de l’écrou dans un logement carré ou une bride, facilitant ainsi l’assemblage dans des zones non visibles.
Contactez Fabory
Besoin d’aide pour sélectionner le bon écrou DIN 562 ou pour toute question technique sur vos fixations ? Les experts de Fabory sont à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets. N’hésitez pas à contacter notre service technique pour obtenir des recommandations personnalisées sur les produits les mieux adaptés à vos applications spécifiques.
Vous n’êtes pas encore client chez Fabory ? Créez dès maintenant votre compte en ligne gratuit et découvrez tous les avantages réservés à nos clients. L’inscription vous permettra d’accéder à vos prix nets personnalisés, de consulter les stocks en temps réel et de commander facilement parmi plus de 150 000 produits de fixation de qualité.
FAQ
Qu’est-ce qu’un écrou carré DIN 562 ?
C’est un écrou métrique à quatre faces de type mince conforme à la norme DIN 562. Par rapport aux écrous carrés standards, le DIN 562 a une épaisseur réduite tout en conservant un filetage métrique complet. En pratique, cela signifie qu’il occupe moins d’espace en hauteur une fois serré. Ces écrous carrés bas sont utilisés pour réaliser des assemblages solides dans des endroits où la place est limitée, tout en offrant une large surface d’appui pour une bonne résistance au desserrage.
Quelle différence entre un écrou DIN 562 et un écrou DIN 557 ?
La différence principale réside dans l’épaisseur de l’écrou. Le DIN 557 définit un écrou carré standard, plus épais, tandis que le DIN 562 correspond à un écrou carré bas (plus mince). Un écrou DIN 557 aura une hauteur plus importante, ce qui lui confère une résistance mécanique légèrement supérieure, utile pour les fortes sollicitations. En revanche, l’écrou DIN 562, plus plat, est privilégié lorsque l’on dispose de peu de place ou que l’on souhaite un assemblage affleurant. Les deux types partagent la même forme carrée et le même pas de filetage métrique pour un diamètre donné, et sont tous deux disponibles chez Fabory en divers matériaux (acier zingué, inox, etc.). Le choix entre les deux se fera donc en fonction des contraintes de votre projet : espace disponible et niveau de serrage requis.
Dans quelles applications utilise-t-on les écrous carrés bas DIN 562 ?
Les écrous DIN 562 sont très utilisés dès que l’on a besoin d’une fixation fiable dans un espace restreint. On les trouve fréquemment dans la construction métallique, dans la fabrication de machines et d’équipements, ou encore dans des installations comme les systèmes de ventilation, le montage de panneaux solaires et certains équipements électriques. Leur profil bas les rend également utiles en entretien et réparation, lorsqu’il faut remplacer un écrou dans un montage existant sans modifier la structure environnante. En résumé, chaque fois qu’un écrou standard serait trop épais ou difficile à loger, l’écrou carré DIN 562 apporte une solution.