Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Introduction DIN 561
La norme DIN 561 définit une vis à tête hexagonale de taille réduite, munie d’une extrémité cylindrique appelée bout téton. Également connue sous le nom de vis à tête hexagonale à bout pilote, cette fixation se caractérise par une tête hexagonale à six pans plus petite que la normale et par un pion de centrage plein à son extrémité. Ce design particulier permet d’allier la fonction de boulon de serrage et de tenon d’alignement, offrant ainsi une solution de fixation à la fois robuste et précise pour de nombreuses applications industrielles.
Utiliser une vis conforme à la norme DIN 561 garantit une fiabilité optimale des assemblages. Ces vis spéciales sont largement employées dans la construction mécanique, la fabrication d’équipements lourds et d’autres secteurs exigeants où un alignement précis des pièces et une haute résistance mécanique sont primordiaux.
Spécifications
La vis DIN 561 présente plusieurs caractéristiques techniques clés qui la distinguent des vis hexagonales standard :
- Forme et conception : Tête hexagonale réduite avec une extrémité cylindrique lisse assurant le centrage. La vis est généralement entièrement filetée sur sa longueur utile, seule l’extrémité en téton n’est pas pourvue de filetage. La norme prévoit deux variantes : une version standard sans aucune gorge de décolletage, et une version avec gorge juste avant le téton, souvent désignée DIN 561-Ri, qui crée un léger dégagement au bout du filetage.
- Dimensions disponibles : Diamètres métriques de M6 jusqu’à M30, pour des longueurs variées typiquement entre environ 12 mm et 160 mm selon le diamètre. Cette large gamme permet de couvrir la plupart des besoins en fixation de précision. Chaque diamètre suit le pas de filetage métrique standard associé et la longueur du bout téton est proportionnelle au diamètre pour assurer un guidage efficace.
- Matériaux et classes : Fabriquée principalement en acier haute résistance. Ce matériau offre un excellent compromis entre robustesse et coût. Il existe également des exécutions en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion dans les environnements humides ou chimiques, bien que ces versions soient moins courantes.
- Revêtements : Disponibles soit en finition acier brut, soit avec un zingage électrolytique pour offrir une protection contre la corrosion. Le choix de la finition dépend de l’environnement d’utilisation : brut pour les applications internes peu corrosives, électrozingué pour ajouter une protection anticorrosion de base. D’autres traitements de surface peuvent être proposés sur demande, tels que la galvanisation à chaud ou des revêtements mécaniques.
Avantages
Les vis DIN 561 offrent plusieurs avantages concrets aux utilisateurs professionnels et industriels :
- Alignement précis : Le bout téton cylindrique sert de pilote lors de l’assemblage, garantissant un centrage parfait des pièces. Il facilite l’engagement de la vis dans un trou ou un taraudage en évitant le ripage et en protégeant les premiers filets du contact direct, ce qui assure un positionnement optimal avant le serrage.
- Haute résistance mécanique : Conçues en acier de qualité, ces vis supportent de fortes contraintes de serrage et de charge. Elles conviennent aux assemblages critiques nécessitant une fiabilité élevée et résistent bien aux vibrations une fois serrées correctement, réduisant ainsi les risques de desserrage intempestif.
- Facilité de serrage : La tête hexagonale permet un serrage et un desserrage aisés à l’aide d’outils standard. Aucun outil spécial n’est requis, ce qui simplifie la maintenance sur le terrain et les interventions rapides en milieu professionnel.
- Profil compact : La tête hexagonale réduite présente une empreinte plus petite et une hauteur moindre qu’un boulon classique de même taille. Ceci est utile dans les espaces restreints ou lorsque l’on souhaite que la tête dépasse moins de la surface de la pièce assemblée. On peut ainsi réaliser des montages plus compacts ou affleurer la tête dans un lamage sans sacrifier la solidité de l’assemblage.
Applications et conseils d’utilisation
Grâce à leur conception particulière, les vis à tête hexagonale à bout téton DIN 561 trouvent leur utilité dans de nombreuses situations professionnelles :
- Assemblage de machines et d’outillages : Très prisées dans la construction de machines industrielles, elles servent à assembler des pièces devant être précisément alignées. Le bout pilote s’insère dans un perçage ou un logement correspondant, assurant un positionnement exact des composants avant serrage.
- Équipements mécaniques lourds : Dans la fabrication ou la maintenance d’équipements tels que des presses, des moteurs, des boîtes de vitesses ou des structures métalliques, ces vis garantissent un serrage sûr tout en maintenant les pièces bien alignées même sous de fortes charges ou vibrations.
- Montages de précision : Utiles pour des gabarits, des moules, des dispositifs d’assemblage ou des lignes de production, les vis DIN 561 permettent un emboîtement guidé des éléments. Le téton joue le rôle d’un guide d’assemblage, ce qui accélère le montage et fiabilise la répétabilité des assemblages en série.
- Applications automobiles et ferroviaires : On retrouve également ce type de vis dans certains assemblages de véhicules où un boulon standard risquerait d’être mal positionné sans aide au centrage. Le bout téton assure ici un montage sécurisé en venant se loger dans un trou prévu à cet effet.
Conseils d’utilisation
- Choisir les accessoires adéquats : Associez la vis à un écrou hexagonal du même diamètre et de classe équivalente pour un serrage optimal. Pensez également à ajouter des rondelles plates DIN 125 sous la tête et sous l’écrou afin de répartir la pression de serrage et de protéger la surface des pièces.
- Vérifier la longueur utile : Assurez-vous que la longueur de la vis est adaptée à votre assemblage. Le bout téton doit s’insérer entièrement dans le perçage ou le taraudage en vis-à-vis sans gêner le contact serré des pièces. Choisissez une longueur permettant à la portion filetée d’engager suffisamment de filets dans l’écrou ou le trou taraudé, tout en profitant du téton comme guide.
- Serrer avec les bonnes pratiques : Serrez fermement avec un outil adapté, par exemple une clé plate ou à douille de la bonne taille pour la tête hexagonale, et veillez à appliquer le couple de serrage recommandé. Un serrage contrôlé garantit un montage sûr sans abîmer les filets ni les pièces assemblées.
- Anticiper la corrosion : En environnement corrosif ou extérieur, privilégiez les versions revêtues ou en acier inoxydable si disponibles. Un traitement anticorrosion approprié prolonge la durée de vie de la fixation et maintient la fiabilité de l’assemblage. N’hésitez pas à appliquer également un produit protecteur ou lubrifiant sur les filets si l’application le requiert.
Contact Fabory
Besoin d’aide pour choisir la bonne dimension ou le type de vis DIN 561 adapté à votre projet ? Les experts techniques de Fabory sont à votre disposition pour vous conseiller. Que ce soit pour un renseignement sur les caractéristiques produit, une équivalence de norme ou des conseils de montage, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous engageons à vous proposer la meilleure solution de fixation en accord avec vos exigences professionnelles.
Nouveau chez Fabory ? Créez gratuitement votre compte en quelques clics et rejoignez notre communauté de clients professionnels. Vous bénéficierez d’un accès complet à notre catalogue, de conseils d’experts et d’avantages exclusifs pour optimiser vos achats de fixations. Nous sommes là pour vous accompagner vers des assemblages fiables et durables.
FAQ
Qu’est-ce qu’une vis DIN 561 et à quoi sert-elle ?
La vis DIN 561 est une vis à tête hexagonale de forme réduite dotée d’un bout cylindrique non fileté (appelé bout téton). Elle sert à réaliser des assemblages mécaniques nécessitant à la fois un serrage solide et un alignement précis des pièces. En pratique, le bout téton joue le rôle de guide lors du montage : il s’insère dans un perçage ou un trou taraudé correspondant, ce qui facilite l’insertion de la vis et assure un positionnement correct des composants avant le serrage définitif.
Quelle différence entre une vis DIN 561 et un boulon hexagonal standard ?
Une vis DIN 561 se distingue d’un boulon hexagonal classique (tel qu’une vis DIN 933 entièrement filetée ou DIN 931 à demi-filetage) par deux aspects principaux : sa tête plus petite et son extrémité en téton cylindrique. La tête hexagonale réduite permet d’intervenir dans des espaces plus confinés ou d’affleurer davantage la vis, tandis que le bout pilote cylindrique assure un centrage automatique dans la pièce en vis-à-vis. Un boulon standard, lui, n’a pas ce téton de guidage et présente généralement une tête plus large pour le même diamètre de filetage, ce qui peut rendre l’alignement initial des pièces un peu moins aisé.
Dans quels cas utilise-t-on les vis à tête hexagonale à bout téton DIN 561 ?
Ces vis sont privilégiées lorsque l’on doit assembler des composants nécessitant un alignement sans faille et un maintien sous fortes contraintes. Par exemple, dans la construction de machines industrielles, la fabrication d’équipements lourds, l’assemblage d’outillages de précision ou la réparation de matériels mécaniques, les vis DIN 561 garantissent que les pièces s’emboîtent exactement comme prévu avant d’être serrées. Chaque fois qu’un assemblage doit être guidé pour éviter tout décalage lors du serrage, l’usage d’une vis à bout téton est recommandé afin d’assurer rapidité et précision.
Quelles sont les dimensions disponibles pour les vis DIN 561 ?
Les vis DIN 561 couvrent une large gamme de diamètres et de longueurs afin de s’adapter à divers assemblages. On les trouve généralement du diamètre M6 jusqu’au M30, avec pour chaque diamètre plusieurs longueurs standards proposées. Par exemple, pour le M6 les longueurs usuelles vont d’environ 12 mm à 30 mm, tandis que pour des diamètres plus grands comme M16 ou M20 on peut atteindre des longueurs de 100 mm voire plus. Cette diversité permet de choisir la vis adéquate en fonction de l’épaisseur des pièces à assembler et de la profondeur du taraudage ou du trou lisse.
Vous pouvez consulter le catalogue en ligne Fabory ou contacter nos spécialistes pour vérifier la disponibilité des dimensions précises dont vous avez besoin.