Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Introduction DIN 2510
La norme DIN 2510 définit un type particulier de fixation présent dans la catégorie Tige filetées & goujons filetés de Fabory. La norme DIN 2510 défini le goujon à double extrémité avec corps réduit, cette pièce est aussi appelée boulon à expansion.
Sa conception unique, avec un diamètre central plus fin que les filetages, lui permet de s’allonger légèrement sous charge. Ce principe mécanique assure un serrage plus fiable et durable, même dans des conditions industrielles extrêmes. Pour les professionnels de l’industrie, de la construction mécanique ou de la maintenance, opter pour un goujon conforme DIN 2510 revient à privilégier la sécurité et la performance des assemblages. Découvrez les bénéfices du goujon à expansion DIN 2510 à travers cet article.
Spécifications principales du DIN 2510
Le goujon DIN 2510 existe dans une large plage de dimensions métriques, généralement du M12 au M48 avec des dimensions standard comme le M24, M16 ou M20, ce qui permet de couvrir de nombreuses applications. Les dimensions sont variées afin de s’adapter aux contraintes de chaque projet. Contrairement à un goujon standard, la partie centrale de la tige présente un diamètre réduit, ce qui confère une élasticité supplémentaire.
Les matériaux utilisés sont majoritairement des aciers, capables de supporter de fortes charges mécaniques. Ils sont traités par trempe et revenu pour une meilleure durabilité. Concernant les finitions, le revêtement le plus courant est l’acier brut. Cette version non revêtue est idéale lorsque la précision du serrage est prioritaire, en particulier dans des environnements dans lesquels les températures peuvent être élevées.
Un assemblage complet conforme à la norme DIN 2510 implique également l’utilisation d’écrous adaptés ainsi que de rondelles pour assurer un appui optimal et homogène.
Les avantages du DIN 2510
Les goujons DIN 2510 sont appréciés pour leur capacité à maintenir efficacement la précharge. Grâce à leur élasticité, ils conservent la tension de serrage même en cas de vibrations, de variations thermiques ou de cycles de charge répétés. Cette caractéristique les rend beaucoup plus fiables que des goujons standards dans des conditions exigeantes.
La sécurité et la durabilité sont également des atouts majeurs. Les goujons à corps réduit offrent une excellente résistance en fatigue et réduisent considérablement les risques de rupture. Ils permettent aussi un serrage plus contrôlé et plus précis, ce qui facilite la maîtrise de la qualité des assemblages critiques.
En pratique, leur conception apporte aussi un confort supplémentaire au montage. Le diamètre réduit de la tige centrale peut offrir un léger jeu dans certaines configurations, ce qui simplifie la mise en place lorsque les pièces à assembler ne sont pas parfaitement alignées.
Applications et conseils d’utilisation
On retrouve les goujons DIN 2510 dans de nombreux secteurs où la fiabilité du serrage est indispensable. Ils sont utilisés dans les turbomachines, les moteurs industriels et les compresseurs, où la résistance aux vibrations et aux températures élevées est essentielle. Ils équipent également les chaudières, les échangeurs thermiques et les brides de tuyauteries haute pression dans les centrales, les raffineries et l’industrie chimique. Le secteur naval, ferroviaire et aéronautique fait aussi largement appel à cette norme, tout comme les industries de pointe telles que la pétrochimie, l’énergie ou le nucléaire.
Pour un résultat optimal, il est essentiel d’utiliser les goujons DIN 2510 avec leurs écrous normalisés et de prévoir si nécessaire des rondelles adaptées. Le respect des couples de serrage recommandés assure la précontrainte voulue et évite tout endommagement. Dans le cas d’assemblages comportant plusieurs goujons, un serrage en séquence croisée permet d’obtenir une répartition uniforme de la pression.
Chez Fabory, nous proposons non seulement les goujons DIN 2510, mais aussi toutes les solutions de visserie complémentaire comme les écrous, les vis, les rondelles plates, mais aussi des produits de sécurité pour des applications industrielles spécifiques.
Contactez Fabory – Votre fournisseur de visserie professionnelle
Si vous recherchez un fournisseur de visserie industrielle fiable et expérimenté, Fabory est votre partenaire de confiance. Grâce à notre expertise depuis plusieurs décennies, nous mettons à disposition des clients une gamme complète de visserie professionnelle allant des goujons DIN 2510 aux solutions de fixation haute performance.
Les clients Fabory peuvent contacter directement le service client pour bénéficier de conseils techniques personnalisés, d’une aide dans la sélection du bon produit ou encore d’un devis rapide.
Si vous n’êtes pas encore client, l’inscription est simple, gratuite et rapide. Elle vous donne accès à de nombreux avantages comme la consultation de nos prix en ligne, la gestion facilitée de vos commandes et l’accès à l’ensemble de notre catalogue. Que vous cherchiez un distributeur de visserie ou un partenaire spécialisé dans la visserie industrielle, Fabory est le choix idéal pour vos projets.
FAQ – DIN 2510
Qu’est-ce que la norme DIN 2510 ?
La norme DIN 2510 définit les caractéristiques des goujons à tige réduite et de leurs écrous associés. Elle assure la compatibilité et la fiabilité des assemblages dans les environnements industriels les plus exigeants. En choisissant des goujons conformes à cette norme, les professionnels s’assurent d’une compatibilité parfaite avec les écrous associés et d’une performance constante même dans des conditions extrêmes. Cela signifie que les installations critiques, comme les moteurs, les chaudières ou les tuyauteries haute pression, peuvent fonctionner en toute sécurité sur la durée.
En quoi un goujon DIN 2510 est-il différent d’un goujon classique ?
Un goujon standard conserve le même diamètre tout au long de sa longueur, ce qui le rend plus rigide mais aussi plus sensible aux pertes de précharge lorsqu’il est soumis à des cycles thermiques ou à des vibrations. Le goujon DIN 2510, en revanche, possède une section centrale rétrécie. Cette conception lui donne une élasticité accrue et lui permet de compenser naturellement les variations de charge et de température. Concrètement, cela signifie que l’assemblage reste serré plus longtemps et nécessite moins de contrôles et d’interventions de maintenance. Pour les industries où la sécurité et la continuité de service sont essentielles, cette différence est un atout majeur.
Quels matériaux sont utilisés pour les goujons DIN 2510 ?
Les goujons DIN 2510 disponibles chez Fabory sont réalisés en acier brut. Ce choix de matériau garantit une grande robustesse et permet un serrage fiable, tout en assurant une parfaite conformité avec la norme. L’absence de traitement ou de revêtement supplémentaire rend ces goujons adaptés aux applications où la précision du serrage est essentielle et où aucune couche de surface ne doit interférer avec la performance mécanique. L’acier brut reste ainsi la solution de référence pour de nombreux assemblages industriels critiques.
Dans quels secteurs utilise-t-on les goujons DIN 2510 ?
Ces goujons sont indispensables dans de nombreuses industries où la fiabilité mécanique est cruciale. On les retrouve dans les turbines à gaz et à vapeur, les moteurs lourds, les compresseurs et les chaudières industrielles. Ils sont également couramment employés dans les centrales électriques, les raffineries et les usines chimiques pour sécuriser les brides de tuyauteries haute pression. Le secteur ferroviaire et naval en fait un usage intensif, tout comme l’aéronautique et le spatial où la sécurité des assemblages ne tolère aucune défaillance. Dans toutes ces applications, la norme DIN 2510 garantit que les fixations tiennent bon malgré des cycles thermiques intenses, des vibrations permanentes et des charges dynamiques.
Fabory propose-t-il des goujons DIN 2510 et d’autres fixations associées ?
Oui. En tant que fournisseur de visserie industrielle et distributeur de visserie professionnelle, Fabory propose une large gamme de goujons conformes à la norme DIN 2510. Nous mettons aussi à disposition les écrous hexagonaux correspondants, les rondelles adaptées et une offre complète en visserie haute résistance. Cela permet à nos clients de trouver au même endroit toutes les fixations nécessaires pour leurs projets, qu’il s’agisse d’assemblages standards ou d’applications critiques. Fabory accompagne aussi bien les grands groupes industriels que les entreprises de taille moyenne ou les spécialistes de la maintenance. Grâce à notre expertise technique et à notre rôle de fournisseur de visserie spéciale, nous conseillons nos clients pour choisir le bon produit, optimiser leur montage et garantir la fiabilité de leurs installations.