Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 1480
La norme DIN 1480 définit un tendeur métallique à corps ouvert, également appelé ridoir. Cet élément de visserie industrielle est indispensable dès qu’il est nécessaire de régler, ajuster ou maintenir une tension dans un assemblage mécanique. Grâce à son principe simple mais extrêmement efficace, le tendeur DIN 1480 permet d’obtenir un réglage précis de la longueur et de la tension de câbles, tiges filetées ou chaînes, sans démontage de l’installation.
Très utilisé dans l’industrie, la construction métallique, l’agriculture ou encore le secteur maritime, le DIN 1480 contribue directement à la sécurité, à la stabilité et à la durabilité des structures. Il constitue une solution fiable et normalisée, appréciée aussi bien par les bureaux d’études que par les équipes de montage et de maintenance.
Spécifications techniques du tendeur DIN 1480
Le DIN 1480 correspond à un tendeur forgé de type ouvert, doté de deux filetages opposés : l’un à pas à droite et l’autre à pas à gauche. Cette conception permet, par simple rotation du corps du tendeur, de rapprocher ou d’éloigner les deux extrémités filetées et donc d’augmenter ou de réduire la tension de l’assemblage de manière progressive et contrôlée.
Les tendeurs DIN 1480 sont principalement fabriqués en acier carbone, matériau offrant une excellente résistance mécanique pour les applications industrielles courantes. Pour les environnements plus exigeants, notamment en extérieur, en milieu humide ou exposé à des agents corrosifs, ils sont également disponibles en acier inoxydable, généralement en inox A2, avec des versions A4 adaptées aux conditions marines ou fortement corrosives. Les modèles en acier carbone sont souvent proposés avec une finition électrozinguée ou galvanisée, afin d’améliorer la protection contre la corrosion et d’augmenter la durée de vie du produit.
La norme DIN 1480 couvre une large plage de dimensions métriques, ce qui permet d’adapter le tendeur à de nombreuses applications, du réglage fin de câbles de petit diamètre jusqu’à la mise en tension d’assemblages plus robustes. Cette standardisation garantit une compatibilité optimale avec d’autres composants de visserie professionnelle, tels que tiges filetées, crochets, œillets ou chapes.
Les avantages clés pour l’industrie
Le principal avantage du tendeur DIN 1480 réside dans sa capacité de réglage rapide et précis. Contrairement à des solutions fixes, il permet d’ajuster la tension directement sur site, sans démontage de l’assemblage. Cette flexibilité représente un gain de temps important lors de l’installation initiale, mais aussi lors des opérations de maintenance ou de remise en tension.
Sur le plan de la fiabilité, le DIN 1480 offre une excellente tenue mécanique lorsqu’il est correctement dimensionné et verrouillé. Une fois la tension réglée, l’utilisation de contre-écrous permet d’éviter tout desserrage involontaire, même en présence de vibrations ou de variations de charge. Cette stabilité contribue à la sécurité globale des structures et des équipements.
Enfin, le tendeur DIN 1480 s’inscrit dans une logique de durabilité et de maîtrise des coûts. Sa robustesse, combinée aux options de protection anticorrosion, permet une utilisation sur le long terme. Sa réutilisabilité réduit le besoin de remplacement fréquent et simplifie la gestion des stocks de visserie industrielle.
Applications courantes et conseils d’utilisation
Le tendeur DIN 1480 est utilisé dans de nombreux secteurs industriels et techniques. On le retrouve fréquemment dans la construction métallique, pour la mise en tension de câbles de garde-corps, de structures légères ou de tirants. Dans le secteur maritime, il est incontournable pour le réglage des haubans, filins et éléments de gréement, où la précision de tension est essentielle à la sécurité.
Dans l’industrie et la logistique, le DIN 1480 est utilisé pour maintenir l’alignement de châssis, tendre des câbles ou ajuster des systèmes mécaniques soumis à des contraintes constantes. En agriculture et dans les infrastructures, il sert notamment à tendre des clôtures, des treillis ou des structures de serres.
Pour une utilisation optimale, il est essentiel de veiller à ce que la charge appliquée soit strictement axiale. Le tendeur ne doit jamais être soumis à une flexion ou à une charge transversale. Après réglage, la tension doit être sécurisée à l’aide de contre-écrous afin d’empêcher toute rotation du corps en service. Il est également recommandé de contrôler périodiquement la tension et l’état général du tendeur, en particulier dans les environnements exposés aux vibrations ou aux intempéries.
Contactez l’équipe Fabory pour un conseil expert
En tant que fournisseur de visserie industrielle reconnu, Fabory accompagne les professionnels dans le choix de solutions fiables et adaptées à leurs applications. Que vous recherchiez un fournisseur de vis, nos équipes mettent leur expertise technique à votre service. Fabory, ce n’est pas seulement un distributeur de visserie, mais un partenaire capable de vous conseiller sur le choix du tendeur DIN 1480, ainsi que sur les produits complémentaires utilisables en combinaison, tels que tiges filetées, crochets, œillets, manilles ou câbles acier. Cette approche globale permet de sécuriser vos assemblages et d’optimiser vos performances industrielles.
Si vous êtes déjà client, votre interlocuteur Fabory peut vous accompagner dans le choix des références adaptées à vos contraintes techniques. Si vous n’êtes pas encore client, vous pouvez créer facilement un compte en ligne. L’inscription vous donne accès à notre large gamme de visserie professionnelle, à des informations de stock en temps réel et à l’expertise d’un fournisseur de visserie de confiance.
Questions fréquentes sur le DIN 1480
Qu’est-ce qu’un tendeur DIN 1480 ?
Le tendeur DIN 1480 est un dispositif mécanique de réglage de tension composé d’un corps fileté avec deux filetages opposés (pas à droite et pas à gauche). Cette conception permet d’ajuster facilement la longueur et la tension d’un assemblage en tournant simplement le corps du tendeur, sans démontage des éléments connectés. Grâce à sa conception robuste et normalisée, il constitue un composant essentiel de la visserie industrielle pour les applications nécessitant précision et fiabilité.
À quoi sert un tendeur DIN 1480 dans l’industrie ?
Le tendeur DIN 1480 est utilisé pour mettre en tension, ajuster ou maintenir des câbles, des tiges filetées ou des chaînes dans des structures mécaniques. On le retrouve notamment dans la construction métallique, les équipements industriels, les installations agricoles ou encore les systèmes de maintien et de stabilisation. Sa capacité de réglage précis permet d’obtenir une tension optimale et durable, contribuant à la sécurité et à la stabilité des assemblages.
Quels matériaux sont disponibles pour le DIN 1480 ?
Les tendeurs DIN 1480 sont principalement fabriqués en acier carbone avec deux types de protection anticorrosion selon l’environnement d’utilisation. La version électrozinguée est adaptée aux environnements intérieurs ou aux applications industrielles standards, tandis que la version galvanisée à chaud offre une protection renforcée contre la corrosion. Cette dernière est particulièrement recommandée pour les utilisations extérieures, les environnements humides ou les installations exposées aux intempéries. Le choix de la finition dépend donc du niveau d’exposition à la corrosion et de la durée de vie attendue dans l’application.
Où acheter un tendeur DIN 1480 de qualité professionnelle ?
Chez Fabory, distributeur de visserie et fournisseur de visserie industrielle, vous trouverez une gamme complète de tendeurs DIN 1480 répondant aux exigences des professionnels. En complément, Fabory propose également l’ensemble des accessoires compatibles, tels que tiges filetées, crochets, œillets, écrous et autres éléments de visserie professionnelle, afin de garantir des assemblages fiables et durables.