Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Introduction DIN 126
La norme DIN 126 définit un type de rondelle plate utilisé dans les assemblages mécaniques. Il s’agit d’une rondelle circulaire à trou central, conçue pour être placée sous la tête d’une vis ou sous un écrou afin de répartir la charge de serrage sur une surface plus large. En répartissant uniformément la pression, la rondelle DIN 126 protège les surfaces de contact et contribue à un assemblage plus fiable en prévenant le desserrage sous l’effet des vibrations. Conçues selon des standards de qualité élevés, ces rondelles assurent une fixation durable et sécurisée, ce qui les rend indispensables dans de nombreuses applications de fixation.
Spécifications
Les rondelles DIN 126 sont généralement fabriquées en acier trempé avec une dureté d’environ 100 HV, convenant aux vis de résistance standard. Chaque rondelle présente une forme plate sans biseau, avec des faces parallèles. Les dimensions couvrent une large plage : on trouve des rondelles DIN 126 pour des vis métriques de petit diamètre jusqu’à des tailles très importantes.
En termes de matériaux et finitions, les rondelles DIN 126 sont disponibles principalement en acier. On les propose en acier brut pour les applications en intérieur ou hors ambiance corrosive, ainsi qu’avec des revêtements de protection contre la rouille. Les finitions courantes incluent l’acier électro-zingué offrant une protection anticorrosion légère, et l’acier galvanisé à chaud pour une protection plus renforcée en extérieur. Ces rondelles peuvent également exister en acier inoxydable chez certains fabricants, bien que pour les applications en inox on utilise plus fréquemment la norme DIN 125.
Avantages
Pour les utilisateurs industriels et professionnels, les rondelles DIN 126 offrent plusieurs bénéfices clés. D’abord, elles améliorent la fiabilité des assemblages boulonnés en distribuant la force de serrage de manière homogène. Cela évite l’écrasement ou l’endommagement de la surface support, en particulier sur des matériaux tendres ou lorsque la surface est peinte. Ensuite, en assurant un appui plat et stable, la rondelle maintient la bonne tension de serrage dans le temps. Elle réduit le risque de relâchement progressif de l’écrou ou de la vis en compensant les légères déformations ou usures de surface pendant le service. De plus, l’utilisation de rondelles facilite le montage : elles compensent les éventuelles irrégularités autour du trou de boulon et offrent une surface d’appui plus grande pour les éléments de fixation.
Un autre avantage pratique est la protection des pièces assemblées. La rondelle agit comme une cale de protection qui prévient les rayures et l’abrasion lorsque l’écrou ou la tête de vis est serré contre la pièce. Ceci est particulièrement utile sur des surfaces galvanisées ou peintes, que l’on souhaite préserver. Les rondelles plates de norme DIN 126 sont également très polyvalentes : un même lot de rondelles peut servir pour de multiples projets, tant que le diamètre correspond, ce qui simplifie la gestion des stocks.
En somme, les rondelles DIN 126 apportent une sécurité supplémentaire aux assemblages vissés à un coût minime et sans complexité technique. Pour accroître encore la résistance aux vibrations, il est possible de les combiner avec des éléments de freinage (par exemple des rondelles frein spécialisées) dans les situations critiques.
Applications et conseils d’utilisation
Les rondelles conformes à la norme DIN 126 sont employées dans un vaste éventail d’applications industrielles. On les retrouve couramment dans la construction mécanique et la fabrication de machines, dans le secteur automobile, dans le domaine du bâtiment et des structures métalliques, ainsi que dans la maintenance industrielle en général. Partout où l’on utilise des boulons et des écrous classiques, l’ajout d’une rondelle plate permet d’améliorer la qualité de l’assemblage.
Il est important de choisir la bonne taille de rondelle correspondant au diamètre de la vis ou du goujon. Une rondelle DIN 126 est définie par le diamètre nominal de la vis qu’elle accompagne. Assurez-vous que le diamètre intérieur de la rondelle correspond bien au filetage de la vis, sans jeu excessif mais en s’installant librement. Lors du montage, placez toujours la rondelle sous la partie qui tourne afin qu’elle ne bouge pas pendant le serrage. Serrez la fixation au couple approprié : la rondelle plate permettra un contact bien plat, mais ce n’est pas un dispositif de blocage actif.
Pensez également à utiliser des rondelles avec une dureté adéquate : pour des boulons à haute résistance, privilégiez des rondelles de dureté supérieure afin d’éviter toute déformation. Enfin, en environnement corrosif ou extérieur, optez pour des rondelles zinguées ou inoxydables afin de prévenir la rouille.
Contact Fabory
Fabory est à votre disposition pour vous accompagner dans le choix et l’utilisation de vos rondelles DIN 126 et autres fixations. Nos experts techniques peuvent vous conseiller afin de sélectionner la bonne dimension, la bonne matière et le bon revêtement en fonction de vos besoins spécifiques. Contactez Fabory pour toute question sur nos produits ou pour un conseil d’expert.
Si vous n’êtes pas encore client chez Fabory, c’est le moment de découvrir nos services ! En créant un compte, vous bénéficierez d’un accès 24/7 à notre catalogue en ligne, avec la possibilité de consulter les prix, de vérifier les stocks en temps réel et de passer commande facilement. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter d’un service professionnel de premier plan.
FAQ
Qu’est-ce que la norme DIN 126 et que définit-elle ?
DIN 126 est une norme allemande qui définit les caractéristiques des rondelles plates de série normale en classe de produit C. En clair, il s’agit d’une rondelle plate standard, généralement en acier 100 HV, utilisée sous les têtes de vis et écrous pour mieux répartir la charge de serrage. C’est une norme historique garantissant des dimensions et une qualité uniformes pour ces rondelles.
Quelle différence entre une rondelle DIN 126 et une rondelle DIN 125 ?
Les rondelles DIN 125 et DIN 126 sont similaires car ce sont toutes deux des rondelles plates métriques. La principale différence vient du grade et de l’usage : la DIN 125 correspond à des rondelles plates de haute précision souvent en acier 140 HV, tandis que la DIN 126 spécifie des rondelles de grade C en acier 100 HV. Concrètement, les rondelles DIN 126 ont des tolérances un peu plus larges et étaient destinées à des usages plus généraux ou à des vis de plus gros diamètre. Pour l’utilisateur, ces différences sont subtiles : les deux types remplissent le même rôle de base, mais on utilisera plutôt la DIN 125 pour les assemblages exigeant une rondelle plus dure ou plus précise, et la DIN 126 pour les applications courantes.
La norme DIN 126 correspond-elle à une norme ISO actuelle ?
Oui. La norme DIN 126 a été remplacée par la norme internationale ISO 7091, ce qui signifie que les rondelles marquées DIN 126 et celles marquées ISO 7091 sont équivalentes en termes de dimensions et de fonctions. En 2000, l’organisme de normalisation a aligné DIN 126 sur ISO 7091 pour harmoniser les standards. Ainsi, si vous achetez des rondelles plates de série normale aujourd’hui, elles seront généralement désignées ISO 7091 mais offriront les mêmes caractéristiques que l’ancienne DIN 126. Cette équivalence garantit la continuité : une rondelle DIN 126 existante peut être remplacée sans problème par une ISO 7091 de même taille.