Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 11024
La norme DIN 11024 définit la goupille à ressort en forme de R, également appelée goupille bêta. Cette solution de fixation, appartenant à la famille des goupilles, est largement utilisée en visserie industrielle pour sécuriser rapidement des axes, des boulons ou des goupilles percés, sans outil. Grâce à sa conception simple et efficace, la goupille DIN 11024 s’impose comme un standard dans de nombreux secteurs professionnels où la rapidité de montage et la fiabilité sont essentielles.
Très répandue dans l’industrie, l’agriculture, le transport et la maintenance, la goupille DIN 11024 permet de verrouiller efficacement des assemblages mécaniques tout en restant facilement démontable. Son principe ressort assure une pression constante sur l’axe, garantissant un maintien sûr même en présence de vibrations. Cette combinaison de sécurité et de flexibilité en fait une solution particulièrement appréciée par les professionnels de la maintenance et de la production.
Spécifications techniques de la goupille DIN 11024
La DIN 11024 correspond à une goupille ressort normalisée en forme de R, conçue pour assurer un verrouillage mécanique rapide et sécurisé. Elle est utilisée comme élément de retenue afin d’empêcher le déplacement axial d’un axe ou d’un boulon, tout en conservant une grande simplicité d’utilisation et un démontage aisé.
Les goupilles DIN 11024 sont généralement fabriquées en acier ressort, un matériau reconnu pour sa forte élasticité et sa résistance mécanique élevée. Pour les environnements plus contraignants, notamment en présence d’humidité, de produits chimiques ou en extérieur, ces pièces de fixation sont également disponibles en acier inoxydable. Les versions les plus courantes sont proposées en inox A2, tandis que les qualités A4 sont privilégiées pour les milieux fortement corrosifs ou marins. Les modèles en acier carbone sont proposées électrozingués, afin d’améliorer la résistance à la corrosion et d’allonger la durée de vie du produit en conditions industrielles.
La norme DIN 11024 prévoit une large gamme de dimensions, généralement du 3 mm au 9 mm, permettant d’adapter la goupille à différents diamètres d’axes et à de nombreuses applications. Cette standardisation garantit une excellente interchangeabilité des pièces et facilite l’approvisionnement auprès d’un fournisseur de visserie industrielle comme Fabory.
Les avantages clés pour l’industrie
L’un des principaux atouts de la goupille DIN 11024 réside dans sa rapidité de mise en œuvre. Contrairement à d’autres solutions de fixation nécessitant des outils ou des opérations de serrage, elle s’installe en quelques secondes. Ce gain de temps est particulièrement précieux lors des opérations de maintenance, de réglage ou de montage répétitif sur ligne de production.
Sur le plan de la sécurité, la forme ressort de la goupille exerce une pression constante contre l’axe, ce qui limite efficacement les risques de desserrage liés aux vibrations ou aux chocs. Cette fiabilité explique pourquoi la goupille DIN 11024 est largement utilisée dans des environnements industriels exigeants, notamment en complément d’axes lisses, d’axes épaulés ou de boulons percés.
Un autre avantage majeur est la réutilisabilité. Contrairement aux goupilles fendues, la goupille bêta DIN 11024 peut être montée et démontée plusieurs fois sans perte significative de performance, tant qu’elle n’est ni déformée ni endommagée. Cette caractéristique permet de réduire les coûts de maintenance et d’optimiser la gestion des stocks de visserie professionnelle.
Applications courantes et conseils d’utilisation
La goupille DIN 11024 trouve sa place dans un grand nombre de secteurs industriels. Elle est couramment utilisée dans la construction mécanique, sur les lignes de production automatisées, dans les machines agricoles et les engins de chantier, ainsi que dans le domaine du transport et de l’automobile. En maintenance industrielle, elle est particulièrement appréciée pour sa rapidité de pose et de dépose, permettant de réduire les temps d’arrêt des équipements.
Dans la pratique, la goupille DIN 11024 est idéale pour sécuriser des axes de roues, des articulations, des attelages, mais aussi des composants démontables soumis à des opérations fréquentes de réglage. Elle est également très utilisée en prototypage et dans les montages temporaires, où la flexibilité et la facilité d’ajustement sont primordiales.
Pour une utilisation optimale, il est essentiel de choisir une goupille dont le diamètre est adapté au perçage de l’axe. Une goupille trop fine n’assurera pas un maintien suffisant, tandis qu’une goupille trop épaisse sera difficile à insérer et risque d’endommager l’assemblage. Il est également recommandé de contrôler régulièrement l’état des goupilles en service et de les remplacer en cas de déformation ou de corrosion afin de maintenir un niveau de sécurité constant.
Contactez l’équipe Fabory pour un conseil expert
En tant que fournisseur de visserie industrielle reconnu en Europe, Fabory accompagne les professionnels dans le choix de solutions fiables et adaptées à leurs applications. Que vous recherchiez un fournisseur de vis ou un spécialiste de la visserie spéciale, nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller.
Fabory est bien plus qu’un simple vendeur de visserie : c’est un partenaire technique capable de vous aider à sélectionner la bonne goupille DIN 11024, mais aussi les axes, boulons et accessoires complémentaires nécessaires à un assemblage sûr et durable. Notre expertise en visserie industrielle nous permet de répondre aussi bien aux besoins ponctuels qu’aux projets à long terme.
Si vous êtes déjà client, contactez votre interlocuteur Fabory pour obtenir un conseil personnalisé. Si vous n’êtes pas encore client, vous pouvez facilement créer votre compte en ligne. L’inscription est simple et rapide et vous donne accès à notre large assortiment de visserie professionnelle, à la consultation des stocks en temps réel et à l’expertise d’un fournisseur de visserie de confiance.
Questions fréquentes sur la DIN 11024
Qu’est-ce que la norme DIN 11024 ?
La DIN 11024 est une norme qui définit les caractéristiques des goupilles ressort de type R, utilisées pour le verrouillage rapide et sécurisé d’axes ou de boulons percés dans les applications industrielles.
Pourquoi utiliser une goupille DIN 11024 plutôt qu’une autre fixation ?
La goupille DIN 11024 offre un excellent compromis entre rapidité de montage, sécurité et réutilisabilité. Elle est particulièrement adaptée aux environnements industriels où les démontages sont fréquents.
La DIN 11024 est-elle adaptée à la visserie industrielle lourde ?
Oui, lorsqu’elle est correctement dimensionnée et utilisée dans les limites prévues, la goupille DIN 11024 convient parfaitement aux applications industrielles, y compris en présence de vibrations et de sollicitations mécaniques répétées.
Où acheter des goupilles DIN 11024 de qualité professionnelle ?
Chez Fabory, distributeur de fixation industrielle, vous trouverez une large gamme de goupilles DIN 11024 ainsi que de nombreux produits complémentaires pour vos assemblages mécaniques.