Tecwerk Tuyau industriel et multiusage EPDM longueur 40 m D. intérieur 19 mm D. ext. 289T381371
TECWERK Tuyau industriel et multiusage EPDM longueur 40 m D. intérieur 13 mm D. ext. 205V122863
TECWERK Tuyau industriel et multiusage EPDM longueur 40 m D. intérieur 25 mm D. ext. 357L653987
TECWERK Prise de distribution finale filetage G 1/2 po./19,17 mm filet int., 3 accouplem1W934810
TECWERK Prise de distribution finale filetage G 3/4 po./26,44 mm filet int., 2 accouplem6M553720
TECWERK Prise de distribution finale filetage G 3/4 po./26,44 mm filet int., 3 accouplem9N053424
Tecwerk Tuyau de rechange longueur 10 m pour air comprimé9N188477
Tecwerk Bouchon de rechange SAFELINE V EN 352-2 SNR 24 dB2G253949
Tecwerk NBR multi-purpose hose internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm length 40 m TW8X313893
Tecwerk Terminal distribution box thread G 1/2 inch/19.17 mm IT, 2 couplings DN 7.2 TW1P900153