text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips extérieurs A 11 pour D. d’arbre 10-25 mm longueur 130 mm KNI


Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de la tige : Ø 10 - 25mm- Pointes (diamètre) : 1,3 mm

Numéro d'article K1054.210.011
Modèle À angle droit
Longueur (m) 130
Plage de serrage (mm) 10 - 25
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Longueur (m) 130
Plage de serrage (mm) 10 - 25
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 102
Code Douanier
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

La description

Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de la tige : Ø 10 - 25mm- Pointes (diamètre) : 1,3 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1054.210.011
EAN 4003773048824
UBB 500501358427
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 21 A11
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.