text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince d'installation électrique longueur 200 mm VDE chromé gaines multicomposant


Pince pour installation électrique 6 fonctions en une seule paire de pinces. pour saisir les matériaux plats et ronds, pour plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les embouts de fils. Les surfaces lisses près des pointes permettent de saisir les fils simples sans les endommager , les surfaces de préhension dentelées et la poignée du tube permettent de saisir les matériaux plats et ronds. Bord extérieur dégagé sur les surfaces de préhension pour travailler sur les boîtes de jonction encastrées et ébavurer les trous de passage. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour embouts de 0,5 - 2,5 mm². Cisailles à câbles avec tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles en cuivre et en aluminium jusquà 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensions réduites pour un accès facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. - Capacité de coupe des câbles en cuivre, multibrins : Ø 15mm- Capacité de coupe pour câble cuivre multi-torons : 50mm²- Capacité de dénudage pour brins simples : 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²- Capacité en millimètres carrés : 0.5 - 2.5mm²- AWG : 1 / 0- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1013.180.200
Longueur (m) 200
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage AWG 1/0 - 1/0 AWG
Plage de dénudage diamètre (mm) 15 - 15
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 200
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage AWG 1/0 - 1/0 AWG
Plage de dénudage diamètre (mm) 15 - 15
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.5 - 2.5
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 301
Code Douanier
Type Chrome Plated VDE Electrical Installation Pliers

La description

Pince pour installation électrique 6 fonctions en une seule paire de pinces. pour saisir les matériaux plats et ronds, pour plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les embouts de fils. Les surfaces lisses près des pointes permettent de saisir les fils simples sans les endommager , les surfaces de préhension dentelées et la poignée du tube permettent de saisir les matériaux plats et ronds. Bord extérieur dégagé sur les surfaces de préhension pour travailler sur les boîtes de jonction encastrées et ébavurer les trous de passage. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour embouts de 0,5 - 2,5 mm². Cisailles à câbles avec tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles en cuivre et en aluminium jusquà 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensions réduites pour un accès facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. - Capacité de coupe des câbles en cuivre, multibrins : Ø 15mm- Capacité de coupe pour câble cuivre multi-torons : 50mm²- Capacité de dénudage pour brins simples : 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²- Capacité en millimètres carrés : 0.5 - 2.5mm²- AWG : 1 / 0- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1013.180.200
EAN 4003773075097
UBB 500617442024
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 13 86 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.