text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Serre-joints à levier GH envergure 400 mm col de cygne 120 mm effort de serrage


Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires. Sûr - résistant aux vibrations. Robuste - force de serrage jusqu'à 8 500 N

Numéro d'article K0441.000.040
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 120
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2400
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 120
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2400
Code Douanier

La description

Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires. Sûr - résistant aux vibrations. Robuste - force de serrage jusqu'à 8 500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.040
EAN 4008158034447
UBB 240180131775
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH40
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.