text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Serre-joints à levier GH envergure 160 mm col de cygne 80 mm effort de serrage j


Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires. Sûr - résistant aux vibrations. Robuste - force de serrage jusqu'à 8 500 N

Numéro d'article K0441.000.016
Plage de serrage (mm) 160 - 160
Longueur de mâchoire (mm) 80
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 600
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 160 - 160
Longueur de mâchoire (mm) 80
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 600
Code Douanier

La description

Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires. Sûr - résistant aux vibrations. Robuste - force de serrage jusqu'à 8 500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.016
EAN 4008158034331
UBB 240180131361
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.