text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 17 mm L. 225 mm droit GEDORE


Numéro d'article
Longueur (mm)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Chromé
Poids 160
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 225
Largeur de clé côté ouvert (mm) 17
Traitement de surface Chromé
Poids 160
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 38
Largeur de tête, côté couronne (mm) 33.6
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 10.6
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 147
Code Douanier
Model 7 R 17
Type Combination Ratchet Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2111.170.001
EAN 4010886889275
UBB 500501918865
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297159

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.