text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Clé plate simple 894 ouv. de clé 46 mm L. 380 mm gris acier avec trou d’accrocha


Numéro d'article
Longueur (m) 373
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 46
Largeur de clé, petit format (mm) 46
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 14.8
Largeur de tête, petit format (mm) 94
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 373
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 46
Largeur de clé, petit format (mm) 46
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 14.8
Largeur de tête, petit format (mm) 94
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 760
Code Douanier
Type Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2105.460.001
EAN 4010886657706
UBB 240120078607
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6577000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.