text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 435 3/8 po. 30 dents levier de commutation STAHLWILL


Numéro d'article G0435.002.435
Hauteur 26
Poids 235
Diamètre de la tête (mm) 29
Longueur (m) 193
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Antidéflagration Non
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 26
Poids 235
Diamètre de la tête (mm) 29
Longueur (m) 193
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Antidéflagration Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Angle de basculement arrière (°) 12
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 233
Code Douanier
Type Reversible Ratchet

Numéros d'articles

Numéro d'article G0435.002.435
EAN 4018754177776
UBB 500504176461
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 12111010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.