text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bosch Visseuse à chocs GSB13REAUTOLOCK


Numéro d'article B4320.000.005
Hauteur 180
Tension (V) 230
Longueur (m) 266
Consommation nominale (W) 600
Poids de la machine (kg) 1.8
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 180
Tension (V) 230
Longueur (m) 266
Consommation nominale (W) 600
Poids de la machine (kg) 1.8
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Couple de rotation max. (Nm) 1.8
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 13
Puissance dissipée (W) 301
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 15
Nombre d'impacts max. (1/min) 44800
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 2800
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1600
Code Douanier
Model GSB 13 RE
Type Impact Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article B4320.000.005
EAN 3165140371902
UBB 500505900877
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 0601217100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.