text.skipToContent text.skipToNavigation

95-103


Artikelnummer 63518FIS
Couleur Gris
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Couleur Gris
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M10
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 242.604
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Code Douanier

Artikelnummers

Artikelnummer 63518FIS
EAN 4006209635186
UBB 500616833017
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 63518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.