text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Standard Cylindrique DIN 1897 HSSE Co Brun doré 5,5MM

Numéro d'article 8R812809
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 28
Angle de la pointe (°) 135
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory

Spécifications

Longueur totale (mm) 66
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 28
Angle de la pointe (°) 135
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R812809
UBB 500512515494
UNSPSC 23241639
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.