Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
8Q986222
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
Embout de tournevis Facom Torx à chocs TX40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8Q986222
Taille de bit (mm)
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
35
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
6.6
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
35
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
8
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Poids par pièce (g)
13
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q986222
EAN
3148510239941
UBB
500639154870
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
ENX.240