text.skipToContent text.skipToNavigation

8/15 B


Numéro d'article 68500FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (m) 65
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 8
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (m) 65
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 8
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 35
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 15
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 25.052
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 68500FIS
EAN 4006209685006
UBB 500616686415
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 68500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.