text.skipToContent text.skipToNavigation

6X30 S/10


La quadruple expansion de la cheville SX permet une transmission optimale des forces dans le matériau de construction. Le nylon de qualité supérieure utilisé pour sa fabrication et son mode d'expansion caractéristique garantissent une fixation sûre et durable. La collerette intégrée évite que la cheville glisse dans le forage. Les vis fournies sont idéalement adaptées à la cheville à expansion SX. Ceci garantit une tenue parfaite.

Numéro d'article 70021FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville expansible
Traitement de surface Autre
Avec vis Oui
Longueur (m) 30
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville expansible
Traitement de surface Autre
Avec vis Oui
Longueur (m) 30
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 6
Profondeur de trou de foret (mm) 45
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3.722
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.

La description

La quadruple expansion de la cheville SX permet une transmission optimale des forces dans le matériau de construction. Le nylon de qualité supérieure utilisé pour sa fabrication et son mode d'expansion caractéristique garantissent une fixation sûre et durable. La collerette intégrée évite que la cheville glisse dans le forage. Les vis fournies sont idéalement adaptées à la cheville à expansion SX. Ceci garantit une tenue parfaite.

Numéros d'articles

Numéro d'article 70021FIS
EAN 4006209700211
UBB 500616935739
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 70021
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.