text.skipToContent text.skipToNavigation

6X30 M8 / 5


Numéro d'article 44114FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 13
Profondeur min. de trou de foret (mm) 45
Longueur (m) 51
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Largeur de clé (mm) 13
Profondeur min. de trou de foret (mm) 45
Longueur (m) 51
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Zone de traction de charge admissible (kN) 1.2
Homologation disponible Oui
Épaisseur max. de serrage (mm) 5
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 19.922
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 44114FIS
EAN 4006209441145
UBB 500616643358
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 44114
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.