text.skipToContent text.skipToNavigation

6X30/20


Numéro d'article 502737FIS
Longueur (m) 55
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Poids par pièce (g) 14.15
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (m) 55
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Poids par pièce (g) 14.15
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 502737FIS
EAN 4048962015607
UBB 500616661574
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 502737
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.