text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

4,0X6MM


Le rivet aveugle à tête fraisée, ouvert, en Aluminium AlMg 3 et en acier inoxydable, est conçu pour répondre aux exigences techniques des professionnels de l'industrie. Ce produit se distingue par sa construction robuste, alliant la légèreté de l'aluminium à la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable, ce qui le rend particulièrement adapté à des applications dans des environnements exigeants. Le matériau AlMg 3 est reconnu pour sa bonne résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix privilégié pour des applications extérieures ou dans des conditions humides. L'acier inoxydable utilisé pour le mandrin assure une durabilité accrue et une résistance à l'usure, garantissant ainsi une performance fiable sur le long terme. Ce rivet est conforme aux normes industrielles, offrant une solution de fixation efficace pour divers secteurs, y compris l'automobile, la construction et l'équipement industriel. Sa forme de tête fraisée permet une finition esthétique et un affleurage parfait avec la surface de montage, ce qui est essentiel dans de nombreuses applications techniques. En raison de sa conception ouverte, ce rivet est particulièrement adapté pour des assemblages où l'accès à l'arrière de la pièce est limité, facilitant ainsi son installation. Que ce soit pour des projets de maintenance ou de fabrication, ce rivet aveugle constitue une option fiable et performante pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation robustes et durables.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 6 mm
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Terminaison des rivets Ouvert
Poids par pièce (g) 1.3
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4
Foret ø 4.1
Epaisseur de serrage 1.0-2.5
L (mm) 6
ø dk 7.5

La description

Le rivet aveugle à tête fraisée, ouvert, en Aluminium AlMg 3 et en acier inoxydable, est conçu pour répondre aux exigences techniques des professionnels de l'industrie. Ce produit se distingue par sa construction robuste, alliant la légèreté de l'aluminium à la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable, ce qui le rend particulièrement adapté à des applications dans des environnements exigeants. Le matériau AlMg 3 est reconnu pour sa bonne résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix privilégié pour des applications extérieures ou dans des conditions humides. L'acier inoxydable utilisé pour le mandrin assure une durabilité accrue et une résistance à l'usure, garantissant ainsi une performance fiable sur le long terme. Ce rivet est conforme aux normes industrielles, offrant une solution de fixation efficace pour divers secteurs, y compris l'automobile, la construction et l'équipement industriel. Sa forme de tête fraisée permet une finition esthétique et un affleurage parfait avec la surface de montage, ce qui est essentiel dans de nombreuses applications techniques. En raison de sa conception ouverte, ce rivet est particulièrement adapté pour des assemblages où l'accès à l'arrière de la pièce est limité, facilitant ainsi son installation. Que ce soit pour des projets de maintenance ou de fabrication, ce rivet aveugle constitue une option fiable et performante pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation robustes et durables.

Numéros d'articles

Numéro d'article 34200.040.006
EAN 8715492974150
UBB 950369317561
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.