text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X10MM

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 10 mm
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Terminaison des rivets Ouvert
Poids par pièce (g) 1.5
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4
Foret ø 4.1
Epaisseur de serrage (min. - max.) 5.0-6.5
L (mm) 10
ø dk (max.) 7.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 34200.040.010
EAN 8715492974174
UBB 950369317728
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.