text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Pistolet à colle thermique GluePRO 300 KF Capacité de collage 25 g/min 3 min STEINEL


Numéro d'article 6M640073
Largeur 70
Hauteur 290
Temps d'échauffement (min) 3
Tension (V) 220
Longueur (m) 230
Consommation nominale (W) 300
Poids de la machine (kg) 0.58
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 70
Hauteur 290
Temps d'échauffement (min) 3
Tension (V) 220
Longueur (m) 230
Consommation nominale (W) 300
Poids de la machine (kg) 0.58
Diamètre de stick max. (mm) 11.7
Puissance max. de collage (g/min) 25
Marque Steinel
Poids par pièce (g) 2130
Code Douanier
Type GluePRO 300

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M640073
EAN 4007841052683
UBB 500582816632
UNSPSC 27112719
N° Article du fabricant 052683
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.