text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 624 Supra D. 125 mm granulat. 60 12 degr. conique INOX cor


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Cikkszám S0565.001.060
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Autre
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Leírás

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Cikkszámok

Cikkszám S0565.001.060
EAN 4014855046768
UBB 240216512295
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 322774
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.