text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 3090 Adhésif instantané 10


Numéro d'article 90003.309.010
Contenu (ml)
Couleur Incolore
Application Autre
Temps de traitement 90 - 150
Température max. (°C) 80
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Avec pinceau Non
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 10
Couleur Incolore
Application Autre
Temps de traitement 90 - 150
Température max. (°C) 80
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -40 - 80
Écart de liaison max. (mm) 5
Prêt à l'emploi Oui
Poids net (g) 10
Marque Loctite
Poids par pièce (g) 11
Code Douanier
Type Instant Adhesive

Numéros d'articles

Numéro d'article 90003.309.010
EAN 5010266001357
UBB 500577171548
UNSPSC 31201600
N° Article du fabricant 1379570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.