text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CASQUE DE SOUDAGE 577715

La description

Cinq niveaux de protection sont intégrés en un seul système confortable et facile à utiliser. Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100X (54 x 107 mm) : teintes à obscurcissement variable 5, 8 et 9 à 13 pour la plupart des méthodes de soudage à l'arc Possibilité de verrouiller une teinte particulière (par exemple, la teinte claire 3 pour le meulage) Fonction de temporisation permettant à l'utilisateur de régler le délai d'éclaircissement La sensibilité de la détection d'arc peut être réglée pour pouvoir changer de procédé en toute fiabilité Le mode confort contribue à minimiser la fatigue oculaire pendant les travaux de pointage prolongés Équipé du type de filtre approprié, le système respiratoire tout-en-un Adflo assure une protection efficace contre les particules et les gaz. Un filtre à gaz peut être commandé séparément (voir la section Pièces de rechange et accessoires) Pour obtenir une protection contre les gaz, ajoutez un filtre à gaz à votre commande (voir la section Pièces de rechange). Si vous utilisez un filtre à gaz, vous avez besoin d'un tuyau respiratoire à silencieux (83 40 08) et d'une batterie haute capacité (837631). Coque du masque conforme à la norme EN 397 relative aux casques de sécurité pour l'industrie Conçu pour être compatible avec l'un de nos systèmes à coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ M-986

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G052583
EAN 4046719802579
UBB 500694347641
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 577715
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.