text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CASQUE DE SOUDAGE 548825

La description

3M™ Speedglas™ 9100 FX Air ADF rabattable avec une grande visière de protection courbé (17 x 10 cm), pour une meilleure vision périphérique. Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100XX (73x107 mm) : teinte sombre variable 5, 8, 9-13 pour la plupart des procédés de soudage à l'arc Il est possible de verrouiller toute teinte, par exemple dans l'état de lumière 3 au moment du meulage Fonction de délai de réglage du temps d'ouverture sombre-clair La sensibilité de la détection de l'arc peut être ajustée pour une fiabilité inégalée de la commutation Le mode opérationnel confortable permet de minimiser la fatigue oculaire pendant de longues applications de pointage L'alimentation en air doit être avec un air de qualité, respirable, répondant aux exigences de la norme EN 12021. Parfaite adéquation au casque antibruit de soudage 3M™ Peltor™ H505B Parfaite adéquation au casque antibruit de soudage 3M™ Peltor™ H505B

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P311796
EAN 4046719378364
UBB 500694348896
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 548825
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.