text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Accessoires S212

La description

Régulateur complet de rechange Réglage et ajustement faciles Pour une utilisation avec le système à adduction d'air Versaflo™ S-200+ Débit d'air réglable – La molette de réglage du débit verrouillable offre à l'utilisateur la maîtrise totale d'un large choix de pressions différentes. Raccords double action – Réduisent le risque de déconnexion accidentelle pendant l'utilisation, ce qui renforce la confiance de l'utilisateur dans la protection. Les connecteurs en acier inoxydable CAST offrent une meilleure résistance à la corrosion en cas de conditions difficiles. Sac indicateur de débit d'air FCB-01 – Pour votre tranquillité d'esprit, le S-200+ inclut un sac indicateur de débit d'air, qui vous permet de réaliser un simple contrôle avant usage pour vous assurer que la quantité d'air fournie est correcte. Hautes performances – Testé et approuvé conformément à la norme EN 14594:2005. Procure le niveau de protection le plus élevé (classe 4B) pour les systèmes à adduction d'air et à débit continu s'il est monté sur un masque complet. Liberté de mouvement – le tuyau respiratoire discret et de diamètre réduit laisse une grande liberté de mouvement. Système nettement moins gênant pendant l'exécution du travail. Facilité de fixation – Le système robuste et validé de fixation à baïonnette sur le masque et le filtre rend l'ajustement facile et sûr

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W608631
EAN 4046719882205
UBB 500694320168
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant S212
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.