text.skipToContent text.skipToNavigation

25-30


Numéro d'article 63494FIS
Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M8
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Diamètre nominal 3/4 pouce (20)
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 62.8
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63494FIS
EAN 4006209634943
UBB 500616832027
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 63494
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.