text.skipToContent text.skipToNavigation

20/10 (20X130)


Numéro d'article 97756FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (m) 130
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 20
Nombre de disques 1
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 60 mm
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (m) 130
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 20
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 73
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 10
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensions

d-D M20
do 20
Foret ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 110
Long. de la cheville 127
s 30
tfix 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 97756FIS
EAN 4006209977569
UBB 500616714217
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 97756
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.