text.skipToContent text.skipToNavigation

14X40M12


Numéro d'article 47308FIS
Longueur
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 43
Longueur (m) 43
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 43 mm
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 43
Longueur (m) 43
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 40
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 26.764
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 47308FIS
EAN 4006209473085
UBB 500616735758
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 47308
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.