text.skipToContent text.skipToNavigation

12/85 (12X186)


Numéro d'article 97746FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (m) 186
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 1
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 33 mm
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (m) 186
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 67
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 85
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensions

d-D M12
do 12
Foret ø 12
hef 67
kN 9.9
L (mm) 33
Min. td 175
Long. de la cheville 182
s 19
tfix 85

Numéros d'articles

Numéro d'article 97746FIS
EAN 4006209977460
UBB 500616713979
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 97746
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.