text.skipToContent text.skipToNavigation

12/40


Numéro d'article 91442FIS
Diamètre
Longueur
Longueur (m) 40
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 12
Filetage gauche Non
Marque Fischer
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 40 mm
Longueur (m) 40
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 12
Filetage gauche Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 28.061
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 91442FIS
EAN 4006209914427
UBB 500616787809
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 91442
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.