text.skipToContent text.skipToNavigation

12/150


Numéro d'article 91463FIS
Diamètre
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (m) 150
Type de filetage Métrique
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 12
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 150 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (m) 150
Type de filetage Métrique
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 12
Filetage gauche Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 107.2
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 91463FIS
EAN 4006209914632
UBB 500616788302
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 91463
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.